VICKERS 油圧ギアポンプ 高圧建設、農業、鉱山用途で広く使用されています。 13 歯のギアプロファイル、優先制御バルブオプション、リリーフバルブが特徴です。 最大圧力定格は 3500 psi (240 bar) で、0.4 ~ 1.77 立方インチの範囲の排気量で利用可能です。
高圧建設、農業、鉱山用途で広く使用されています。 13 歯のギアプロファイル、優先制御バルブオプション、リリーフバルブが特徴です。 最大圧力定格は 3500 psi (240 bar) で、0.4 ~ 1.77 立方インチの範囲の排気量で利用可能です。
油圧ギアポンプ
Eaton Vickers 油圧ギア ポンプは、容積によって流体を圧送するように設計されており、各回転で正の容積または固定容積を提供するのに最適です。 これらのアルミニウム製ポンプは非常に優れた操作性を備え、現場で可逆的に両方向に回転させることができます。 ビッカース油圧ギア ポンプは、0.39 ~ 1.77 立方インチ/回転の範囲の複数の容量定格で提供されます。 Raptor Supplies.
Eaton Vickers 油圧ギア ポンプは、容積によって流体を圧送するように設計されており、各回転で正の容積または固定容積を提供するのに最適です。 これらのアルミニウム製ポンプは非常に優れた操作性を備え、現場で可逆的に両方向に回転させることができます。 ビッカース油圧ギア ポンプは、0.39 ~ 1.77 立方インチ/回転の範囲の複数の容量定格で提供されます。 Raptor Supplies.
形式 | モデル | ディメンションA | 変位 | 長さ | 回転 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 26014-LAF | ¥141,871 | |||||
A | 26001-LZG | ¥141,066 | |||||
A | 26001-LZJ | ¥141,066 | |||||
A | 26001-RZG | ¥138,424 | |||||
A | 26001-RZJ | ¥136,718 | |||||
A | 26002-LZJ | ¥153,888 | |||||
A | 26002-RZJ | ¥141,066 | |||||
A | 26002-LZG | ¥153,888 | |||||
B | 26002-RZG | ¥141,276 | |||||
A | 26003-RZG | ¥135,753 | |||||
A | 26003-RZJ | ¥151,805 | |||||
A | 26003-LZG | ¥144,591 | |||||
A | 26003-LZJ | ¥132,379 | |||||
A | 26004-RZG | ¥138,424 | |||||
A | 26004-RZJ | ¥141,066 | |||||
A | 26004-LZJ | ¥155,858 | |||||
A | 26004-LZG | ¥153,888 | |||||
A | 26006-RZE | ¥147,483 | |||||
A | 26006-RZL | ¥152,385 | |||||
A | 26006-LZL | ¥156,890 | |||||
A | 26006-LZE | ¥148,293 | |||||
A | 26005-RZL | ¥156,890 | |||||
A | 26005-LZE | ¥131,065 | |||||
A | 26005-RZE | ¥145,605 | |||||
A | 26005-LZL | ¥156,890 |
詳細はこちら
- コンクリートの混合と準備
- フードサービスの使い捨ておよびディスペンサー
- コンジットワイヤーおよびパイプストレージ
- フェンシングとフェンシングハードウェア
- スプレー塗料とプライマー
- タップ
- ポータブルデジタルオシロスコープ
- Jobberドリルビットセット
- 定格荷重のピアノヒンジ
- 明確な目的の電磁接触器
- PAWLING CORP ドアノブプロテクター
- CAROL ポータブルコードスウ
- VULCAN HART リレーボード
- QUANTUM STORAGE SYSTEMS ストア-その他の棚箱
- COOPER B-LINE ケーブルサポート
- EATON 50 シリーズ強化型光電センサー
- GROVE GEAR NH シリーズ、BM-L スタイル、832 サイズ、アイアンマン ナローハウジング ウォーム ギア減速機
- REGAL Met-Flo シリーズメートルねじ成形タップ、HSS、窒化クロム
- HAWS 洗眼ステーション付き安全シャワー
- MCKINNEY ゲートハードウェア