VICKERS油圧リリーフバルブ、双方向
形式 | モデル | 価格 | |
---|---|---|---|
A | 02-146066 | ¥294,036 | |
A | 02-145957 | ¥294,036 | |
A | 02-145959 | ¥302,240 | |
A | 02-145958 | ¥302,240 | |
A | 02-145953 | ¥302,240 | |
A | 02-146730 | ¥299,858 |
油圧リリーフバルブ、双方向
ビッカース油圧リリーフバルブは、油圧システムの流体圧力を制限し、流れを制御するために設計されています。 耐引裂性と耐摩耗性のためのフルオロカーボンOリングシーラントが装備されており、水グリコール、水と油のエマルジョン、石油、リン酸エステルの液体とブレンドに適しています。 これらの2方向バルブは、24VDC電源から電力を供給され、圧力が設定された制限(5000 psi)を超えるとアクチュエーターをトリガーしてバルブを開き、余分な液体をいずれかの方向に迂回させます。 一体型アンプおよびDIN43650配線接続で利用可能なこれらのリリーフバルブの広い範囲から選択してください Raptor Supplies.
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- ボトルトップディスペンサー
- プラスチック製のスナップオン
- フェンスレール
- アルミホイルシート
- キャストマンホールスリーブリフター
- シンクと噴水
- 研磨アクセサリー
- 遠心ポンプ
- 空気の動き
- スプロケットと検査サービスドア
- WESTWARD エクストラロングミリラチェットコンビネーションレンチ
- WEILER 4 "直径ワイヤーホイールブラシ、最大4500 RPM
- STARRETT スクエアブレード
- BESTFLEX CONVEYOR コンベヤーベッド
- SAN JAMAR まな板セットボード
- USA SEALING シリコンフランジガスケット、外径12-1/2インチ
- USA SEALING ロッドストック、38000psi引張強度
- SPEARS VALVES PVC 新しいスタイルの標準タンク アダプター、ネオプレン ガスケット付き、Fipt x Fipt
- EATON 203003 シリーズ T 字/Y アダプター
- BOSTON GEAR 直径ピッチ12の鋳鉄平歯車