入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 油圧圧力リリーフバルブ |
調整可能なPSI範囲 | 87〜5000 |
コイル定格 | 0.8A x29オーム |
コイルボルト | 24 VDC |
接続 | DIN 43650 |
GPM @ 3000 PSI | 1.3 |
高さ | 3" |
長さ | 6.1 " |
マックス。 圧力 | 5000のプサイ |
最大タンク圧力(PSI) | 5000 |
ポジション数 | 1 |
方法の数 | 2 |
シールタイプ | フッ化炭素 |
サイズ | D03 |
タイプ | 比例 |
幅(Width) | 2" |
船の重量(kg) | 2.25 |
船高(cm) | 12.7 |
船の長さ(cm) | 20.32 |
船幅(cm) | 7.62 |
HSコード | 8481400000 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。