VICKERSシングルベーンポンプ
形式 | モデル | 変位 | 注ぐ速さ | マウント | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | 390102-4 | .40cu。 in./rev。 | 2 gpm @ 1200rpmおよび100psi | SAE A2ボルトフランジ | ¥188,419 | |
A | 401070-4 | .60cu。 in./rev。 | 3 gpm @ 1200rpmおよび100psi | SAE A2ボルトフランジ | ¥188,419 | |
A | 390922-1 | .80cu。 in./rev。 | 4 gpm @ 1200rpmおよび100psi | SAE A2ボルトフランジ | ¥259,726 | |
A | 02-466182-2 | .80cu。 in./rev。 | 4 gpm @ 1200rpmおよび100psi | SAE A2ボルトフランジ | ¥256,695 | |
A | 382092-3 | 1.0cu。 in./rev。 | 5 gpm @ 1200rpmおよび100psi | SAE A2ボルトフランジ | ¥178,480 | |
A | 382087-4 | 1.39cu。 in./rev。 | 7 gpm @ 1200rpmおよび100psi | SAE A2ボルトフランジ | ¥178,480 | |
A | 382087-3 | 1.39cu。 in./rev。 | 7 gpm @ 1200rpmおよび100psi | SAE A2ボルトフランジ | ¥171,109 | |
A | 02-142737-7 | 2.38cu。 in./rev。 | 12 gpm @ 1200rpmおよび100psi | SAE A2ボルトフランジ | ¥308,998 | |
A | 372606-3 | 2.59cu。 in./rev。 | 13 gpm @ 1200rpmおよび100psi | SAE A2ボルトフランジ | ¥211,120 | |
A | 421477-7 | 4.13cu。 in./rev。 | 21 gpm | SAE B2ボルトフランジ | ¥392,398 | |
A | 416457-3 | 4.13cu。 in./rev。 | 21 gpm | SAE B2ボルトフランジ | ¥382,801 |
シングルベーンポンプ
Eaton Vickers シングルベーン ポンプは、容積によって流体を圧送するように設計されており、回転ごとに正の容積または固定容積を提供するのに最適です。 これらのアルミニウム製ポンプは非常に優れた操作性を備え、現場で可逆的に両方向に回転させることができます。 ビッカース シングルベーン ポンプは、1.39 立方インチ/回転の速度で流体を置換することができます。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- そり
- ポータブル電気ヒーター
- 音声データコネクタ
- エンクロージャーエアコンアクセサリー
- 磁器ラボウェア
- プラグとレセプタクル
- 遠心ポンプ
- クレーンと花綱設備
- アーク溶接機とプラズマカッター
- 水質と浄化
- GE LIGHTING ミニチュア白熱電球、T3、13V
- ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS ユニオン、コンプレッション、メタル
- 3M 二重コーティングされたウレタンフォームテープ
- BENCHMARK SCIENTIFIC Z207-Mシリーズマイクロ遠心機
- SQUARE D QDAシリーズ、サーキットブレーカ
- USA SEALING シートストック、ポリプロピレン
- COOPER B-LINE B196シリーズチャンネルクレビスブラケット
- HOFFMAN SpectraCoolG28シリーズ防食エアコン
- ROTOZIP パイロット式乾式壁ビット
- KILLARK LEDライト