VICKERS 02-142737-7 ベーン ポンプ 12 Gpm @ 1200 Rpm および 100 Psi
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
アイテム価格 | シングルベーンポンプ |
変位 | 2.38cu。 in./rev。 |
注ぐ速さ | 12 gpm @ 1200rpmおよび100psi |
インレットポート | 1-5 / 16 "-12ストレートスレッド |
マックス。 圧力 | 2500のプサイ |
マックス。 RPM | 1800 |
最小RPM | 600 |
マウント | SAE A2ボルトフランジ |
出口ポート | 3/4 "-16ストレートスレッド |
港の場所 | インレットとインライン |
シャフトサイズ | 11歯 |
船の重量(kg) | 8.1 |
船高(cm) | 30.48 |
船の長さ(cm) | 30.48 |
船幅(cm) | 30.48 |
HSコード | 8413600040 |
原産国 | US |
モデル | 変位 | 注ぐ速さ | マウント | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
421477-7 | 4.13cu。 in./rev。 | 21 gpm | SAE B2ボルトフランジ | ¥392,398 | |
416457-3 | 4.13cu。 in./rev。 | 21 gpm | SAE B2ボルトフランジ | ¥382,801 | |
390102-4 | .40cu。 in./rev。 | 2 gpm @ 1200rpmおよび100psi | SAE A2ボルトフランジ | ¥188,419 | |
401070-4 | .60cu。 in./rev。 | 3 gpm @ 1200rpmおよび100psi | SAE A2ボルトフランジ | ¥188,419 | |
382087-3 | 1.39cu。 in./rev。 | 7 gpm @ 1200rpmおよび100psi | SAE A2ボルトフランジ | ¥171,109 | |
382087-4 | 1.39cu。 in./rev。 | 7 gpm @ 1200rpmおよび100psi | SAE A2ボルトフランジ | ¥178,480 | |
382092-3 | 1.0cu。 in./rev。 | 5 gpm @ 1200rpmおよび100psi | SAE A2ボルトフランジ | ¥178,480 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。