ALTRONIX CCTV ラックマウント電源
形式 | モデル | 入力周波数 | 入力電圧 | アイテム価格 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | バーティライン166D | 50 / 60ヘルツ | 115 VAC / 230 VAC | 電源16PTC24Vac @ 14Aラック | ¥173,425 | |
B | バーティライン166 | 50 / 60ヘルツ | 115 VAC / 230 VAC | 電源16ヒューズ24Vac @ 14Aラック | ¥173,425 | |
B | バーティライン166C | 60 Hz | 115 VAC | 電源16ヒューズ24Vac @ 14Aラック | ¥173,425 | |
A | バーティライン166CD | 60 Hz | 115 VAC | 電源16PTC24Vac @ 14Aラック | ¥173,425 |
CCTVラックマウント電源
Altronix Vertiline CCTV ラック マウント電源装置は、16 個のヒューズ、省スペースで保護された電源出力、壁または棚に取り付けることもできるラック マウント シャーシを提供します。 これらは、温度上昇に耐えるサージ抑制機能を備えた、個別に選択可能な 24VAC または 28VAC 電源出力を備えています。 これらの UL 認定デバイスは、短絡や熱過負荷から保護し、フィルタリングおよび安定化された出力を提供して、スムーズな DC 電源を提供します。 これらは、デフォルト設定用の手動リセット スイッチを備えた照光式マスター電源切断回路ブレーカーと、ワイヤを固定するためのロックネジフランジを備えた取り外し可能な端子台を提供します。 動作温度 0 ~ 49 ℃、50 Hz および 60 Hz の入力周波数を備えたこれらの電源を幅広い製品からお選びいただけます。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- LED駐車場備品
- 燃焼分析装置
- 電気テープ
- アルミ押出
- 電気温水器制御
- 自動車メンテナンスツール
- ソケットとビット
- 配送ラベルとアクセサリー
- 水の安全性
- ブロンズ
- HARVEL CLEAR オスアダプター
- JANCY ドリルチャックアーバーアダプター
- BATTALION フック式ドアホルダー
- MJ MAY ロールストック、10フィートX6インチ
- PALMGREN ベルトとディスクの組み合わせ仕上げ機
- SPEARS VALVES CPVCバタフライチェックバルブ、スピゴットエンド、EPDM
- LINN GEAR 平歯車 直径20ピッチ
- TB WOODS タイプ 8065 テーパーロックブッシュ
- SMC VALVES スクレーパー
- GROVE GEAR GRG シリーズ、BMQ-D スタイル、826 サイズ、アイアンマン ウォームギア減速機