アルミ押出
ボールバルブは、水処理プラント、石油およびガスのパイプライン、化学処理、HVAC システム、商業配管用途で使用されます。これらの高圧ボールバルブは次の用途に最適です。...詳しくはこちら
10 シリーズ 1010 プロファイル T スロット押出成形品
形式 | モデル | 長さ | 幅(Width) | 高さ | グレード | 慣性モーメント | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 1010-72 | ¥7,945 | 見積依頼 | |||||
B | 1010-ブラック-72 | ¥10,812 | 見積依頼 | |||||
A | 1010-97 | ¥9,940 | 見積依頼 | |||||
B | 1010-ブラック-145 | ¥22,857 | 見積依頼 |
10 シリーズ 1020 プロファイル T スロット押出成形品
形式 | モデル | 長さ | 幅(Width) | 高さ | グレード | 弾性率 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 1020-72 | ¥14,433 | 見積依頼 | |||||
B | 1020-ブラック-72 | ¥16,972 | 見積依頼 | |||||
A | 1020-97 | ¥17,269 | 見積依頼 | |||||
B | 1020-ブラック-145 | ¥36,302 | 見積依頼 |
10 シリーズ 2020 プロファイル T スロット押出成形品
形式 | モデル | 長さ | 幅(Width) | 高さ | 材料 | 弾性率 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 2020-72 | ¥17,403 | 見積依頼 | |||||
A | 2020-145 | ¥34,476 | 見積依頼 | |||||
B | 2020-ブラック-145 | ¥50,196 | 見積依頼 |
10 シリーズ T スロット押出成形品
15 シリーズ 1515 プロファイル T スロット押出成形品
形式 | モデル | 長さ | 幅(Width) | 高さ | グレード | 降伏強さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 1515-48 | ¥11,670 | ||||||
A | 1515-72 | ¥16,908 | 見積依頼 | |||||
A | 1515-97 | ¥25,111 | 見積依頼 | |||||
B | 1515-ブラック-145 | ¥45,714 | 見積依頼 |
15 シリーズ 1515-LITE プロファイル T スロット付き押出成形品
形式 | モデル | 長さ | 幅(Width) | 高さ | 降伏強さ | 慣性モーメント | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 1515-LITE-72 | ¥14,286 | 見積依頼 | |||||
A | 1515-LITE-97 | ¥19,849 | 見積依頼 | |||||
B | 1515-ライト-ブラック-145 | ¥37,901 | 見積依頼 |
形式 | モデル | 長さ | 幅(Width) | 高さ | 降伏強さ | 慣性モーメント | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 1515-LS-72 | ¥13,419 | 見積依頼 | |||||
A | 1515-LS-145 | ¥30,476 | 見積依頼 |
形式 | モデル | 長さ | 幅(Width) | 高さ | 降伏強さ | 慣性モーメント | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 1515-S-72 | ¥16,196 | 見積依頼 | |||||
A | 1515-S-145 | ¥36,750 | 見積依頼 |
形式 | モデル | 長さ | 幅(Width) | 高さ | グレード | 慣性モーメント | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 1515-ULS-72 | ¥12,441 | 見積依頼 | |||||
A | 1515-ULS-145 | ¥25,092 | 見積依頼 |
形式 | モデル | 長さ | 幅(Width) | 高さ | グレード | 慣性モーメント - IX | 慣性モーメント - IY | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 1530-48 | ¥20,081 | |||||||
A | 1530-72 | ¥29,191 | 見積依頼 | ||||||
A | 1530-97 | ¥37,638 | 見積依頼 | ||||||
A | 1530-ブラック-145 | ¥80,224 | 見積依頼 |
15 シリーズ 1530-LITE プロファイル T スロット付き押出成形品
形式 | モデル | 長さ | 幅(Width) | 高さ | グレード | 慣性モーメント - IX | 慣性モーメント - IY | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 1530-LITE-72 | ¥27,363 | 見積依頼 | ||||||
A | 1530-LITE-97 | ¥35,855 | 見積依頼 | ||||||
B | 1530-ライト-ブラック-145 | ¥71,260 | 見積依頼 | ||||||
A | 1530-LITE-145 | ¥47,765 | 見積依頼 |
15 シリーズ 1530-LS プロファイル T スロット付き押出成形品
80/20 15 シリーズ 1530-LS プロファイル T スロット押出により、フレーム、構造、機械の組み立てとカスタマイズが容易になります。 これらは、柔軟なモジュール式フレームワークが不可欠な製造、オートメーション、ロボット工学、建設作業に最適です。 T スロットにより、パネル、ブラケット、アクセサリなどのさまざまなコンポーネントを簡単に取り付けることができ、複雑な機械加工を行わずに迅速な修正や調整が容易になります。 耐久性と露出した表面の耐腐食性を高める陽極酸化仕上げを施したアルミニウム構造を特徴としています。 これらの押し出し成形品には 150 つのオープン T スロットがあり、最適な柔軟性を実現するために戦略的に配置されています。 滑らかな輪郭の表面を備えており、汚れや破片が蓄積しにくいように設計されており、メンテナンスが容易で長期間の使用が保証されます。 最大 XNUMX psi の圧力に耐えることができる中央キャビティが装備されています。
80/20 15 シリーズ 1530-LS プロファイル T スロット押出により、フレーム、構造、機械の組み立てとカスタマイズが容易になります。 これらは、柔軟なモジュール式フレームワークが不可欠な製造、オートメーション、ロボット工学、建設作業に最適です。 T スロットにより、パネル、ブラケット、アクセサリなどのさまざまなコンポーネントを簡単に取り付けることができ、複雑な機械加工を行わずに迅速な修正や調整が容易になります。 耐久性と露出した表面の耐腐食性を高める陽極酸化仕上げを施したアルミニウム構造を特徴としています。 これらの押し出し成形品には 150 つのオープン T スロットがあり、最適な柔軟性を実現するために戦略的に配置されています。 滑らかな輪郭の表面を備えており、汚れや破片が蓄積しにくいように設計されており、メンテナンスが容易で長期間の使用が保証されます。 最大 XNUMX psi の圧力に耐えることができる中央キャビティが装備されています。
形式 | モデル | 長さ | 幅(Width) | 高さ | 降伏強さ | 慣性モーメント - IX | 慣性モーメント - IY | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 1530-LS-72 | ¥25,850 | 見積依頼 | ||||||
A | 1530-LS-145 | ¥60,443 | 見積依頼 |
形式 | モデル | 長さ | 幅(Width) | 高さ | グレード | 慣性モーメント - IX | 慣性モーメント - IY | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 1530-S-72 | ¥29,057 | 見積依頼 | ||||||
A | 1530-S-145 | ¥63,641 | 見積依頼 |
15 シリーズ 3030 プロファイル T スロット押出成形品
形式 | モデル | 長さ | 幅(Width) | 高さ | グレード | 慣性モーメント | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 3030-72 | ¥45,113 | 見積依頼 | |||||
B | 3030-ブラック-145 | ¥128,628 | 見積依頼 |
形式 | モデル | 長さ | 幅(Width) | 高さ | グレード | 慣性モーメント | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 3030-LS-72 | ¥35,564 | 見積依頼 | |||||
A | 3030-LS-145 | ¥80,672 | 見積依頼 |
15 シリーズ T スロット押出成形品
形式 | モデル | 長さ | 幅(Width) | 高さ | 慣性モーメント | 降伏強さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 40-4040-4M | ¥38,196 | 見積依頼 | |||||
A | 40-4040-6M | ¥66,763 | 見積依頼 |
25 シリーズ 25-5050 プロファイル T スロット付き押出成形品
形式 | モデル | 長さ | 幅(Width) | 高さ | グレード | 慣性モーメント | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 25-5050-3M | ¥38,755 | ||||||
A | 25-5050-6.05M | ¥57,596 | ||||||
B | 25-5050-4M | ¥40,800 | 見積依頼 | |||||
B | 25-5050-6M | ¥61,200 | 見積依頼 |
形式 | モデル | 長さ | 幅(Width) | 高さ | 慣性モーメント | 表面積 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 20-2020-4M | ¥11,800 | 見積依頼 | |||||
A | 20-2020-6M | ¥16,413 | 見積依頼 |
アルミ押出
軽量Tスロット押し出しは、ワークステーション、フローラック、バリアおよびスプラッシュガード、小売ディスプレイ、産業用エンクロージャ、マテリアルハンドリングシェルフ、マシンガード、および境界フェンシングシステム用のボルトオン構造を作成するために特別に設計されています。 Raptor Supplies 80/20の幅広い配列を提供し、 ファズテック 頑丈なアルミニウム押し出し。 これらの安価なプロファイルは、モジュール性と弾力性を強化するための高い強度対重量比を提供するアルミニウム構造と、元のマット仕上げを維持しながら、酸化を完全に防止するためのクリア/ブラックアルマイト層コーティングを備えています。 からのTスロットアルミニウム押し出し 80/20 振動がボディ断面に放射されるのを防ぎ、それによってより良い構造的剛性を保証する2度のドロップロック設計を特徴としています。 これらのアルミニウム押し出し材は、ダブルチャネル、滑らかなTスロット、正方形、溝付きTスロット、およびシングルツインフランジのバリエーションで提供されます。 Raptor Supplies.
よくある質問
Faztek アルミニウム押し出し材の引張強度は?
30000 psi。
これらの T スロット アルミニウム フレーム押し出し材は、構造用途と非構造用途の両方に使用できますか?
はい、多用途であり、構造フレームとコンベア、ワークステーション、エンクロージャなどの非構造用途の両方に使用できます。
これらのスロット付きアルミニウム押し出し材の分解と再構成にはどのような工具が必要ですか?
これらのスロット付きアルミニウム押し出し材は、六角レンチ、レンチ、ドライバーなどの基本的な手動工具を使用して分解および再構成できます。
アルミ押出形継手を取り付ける際にはどのような点に注意する必要がありますか?
安定性を確保するには、適切な位置合わせ、固定、水平調整が重要です。 必要に応じてレベリングフィートまたはシムを使用してください。
詳細はこちら
- 閉所での作業
- 自動車のリフティング/ガレージ機器
- 特殊ヒーター
- サイン
- 減速機
- 精密ドライバー
- キーボックス
- 特殊スイッチ
- パイプシーラント
- 油圧バイブレーター
- AMERICAN TORCH TIP ノズル、5/8インチ
- SMITH BEARING Cr-Xbcシリーズ、カムフォロア
- CONDOR プラスチック、安全標識、14インチ幅
- ARLINGTON オフセットニップル、亜鉛
- SPEARS VALVES 圧力調整された3つのエルボースイベルジョイント、Mipt x Mipt
- MIP ストラッピング シール、ヘビー デューティー
- KERN AND SOHN HFAシリーズ コンパクトクレーンスケール
- GPI 燃料ノズルスイベル
- GPI 燃料ノズル
- ALL MATERIAL HANDLING ウォークEドッグシリーズワイヤーロープグリップホイスト