ALTRONIX VERTILINE166CDラックマウント電源、15Aメインヒューズ、16PTC出力
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
アイテム価格 | 電源16PTC24Vac @ 14Aラック |
必要なバッテリー | いいえ |
エンクロージャーの深さ(インチ) | 8.50 |
エンクロージャーの高さ(インチ) | 3.25 |
エンクロージャーの幅(インチ) | 19.13 |
終了 | ブラック |
入力周波数 | 60 Hz |
入力電圧 | 115 VAC |
材料 | 鋼 |
出力数 | 24VACまたは28VAC |
出力電流 | 14A |
サブカテゴリ | 電源:ラックマウント |
タイプ | CCTV Ac、ラックマウント |
電圧出力 | 24VACまたは28VAC |
船の重量(kg) | 9.38 |
船高(cm) | 30.23 |
船の長さ(cm) | 50.55 |
船幅(cm) | 12.45 |
HSコード | 8537109070 |
原産国 | US |
モデル | 入力周波数 | 入力電圧 | アイテム価格 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
バーティライン166 | 50 / 60ヘルツ | 115 VAC / 230 VAC | 電源16ヒューズ24Vac @ 14Aラック | ¥173,425 | |
バーティライン166C | 60 Hz | 115 VAC | 電源16ヒューズ24Vac @ 14Aラック | ¥173,425 | |
バーティライン166D | 50 / 60ヘルツ | 115 VAC / 230 VAC | 電源16PTC24Vac @ 14Aラック | ¥173,425 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。