磁気ドリルプレスモーター
磁気ボール盤モーターは、鉄材料に精密な穴を開けるための金属加工および製造環境で利用されます。磁気ベースにより金属上での安定性が保証されます...詳しくはこちら
よくある質問
これらの磁気ボール盤モーターを動作させるための電圧要件はどれくらいですか?
安定した穴あけ性能を得るために、これらのモーターに必要な電圧は 120V AC です。
磁気ボール盤モーターは従来のドリルモーターとどう違うのですか?
磁気ボール盤モーターは金属表面での安定性を高めるために磁気ベースを使用しており、正確な穴あけが可能です。従来のドリルとは異なり、金属加工用途向けに設計されています。
磁気ボール盤モーターを選択する際に考慮すべき要素は何ですか?
最大チャックサイズを考慮してください。速度、穴あけ能力、対象のベースモデルとの互換性。
詳細はこちら
- ワイヤーロープと付属品
- 機械液
- ダクテッドファンとアクセサリー
- カウンターとアワーメーター
- HVACテスト機器
- 循環ポンプ
- ポータブルエアコンアクセサリー
- トラクターアクセサリー
- ブッシングとトルクアームキット
- 制御製品の付属品
- DIXON アダプター、オスアダプター×FNPT、亜鉛/アルミニウム
- METRO 一般供給カート
- BATTERY TENDER 融着延長リード
- GRAINGER スイベルステムキャスター
- VULCAN HART ボールバルブ
- VULCAN HART モーター、208V
- THOMAS & BETTS 液密コードコネクタ
- VERMONT GAGE 標準ねじプラグゲージ、1 1 / 8-12 Unf Lh
- DAZOR LEDサークラインクランプマウント拡大鏡、33インチ
- BALDOR MOTOR ファーム デューティー モーター、C フェース、フット マウント、単相