ゼネラルエレクトリック SKHC フレームサーキットブレーカー
General Electric SKHC シリーズ サーキット ブレーカーは、過電流や短絡による接続されたデバイスへの電気的損傷を防ぐように設計されています。 これらは、暖房、空調、冷凍 (HVACR) 機器を保護するために使用されます。
形式 | モデル | アンプ | アイテム価格 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
A | SKHC3612L7XX | - | ボルトオンサーキットブレーカ | - | 見積依頼
|
A | SKHC3608L4XX | 800 | ミニチュアサーキットブレーカ | ¥1,093,585 | 見積依頼
|
A | SKHC3608L5XX | 800 | ミニチュアサーキットブレーカ | ¥1,120,286 | 見積依頼
|
A | SKHC3608L3XX | 800 | ミニチュアサーキットブレーカ | ¥1,015,691 | 見積依頼
|
A | SKHC3608L7XX | 800 | ミニチュアサーキットブレーカ | ¥1,120,286 | 見積依頼
|
A | SKHC3612L3XX | 1200 | ミニチュアサーキットブレーカ | - | 見積依頼
|
A | SKHC3612L5XX | 1200 | ミニチュアサーキットブレーカ | ¥1,245,417 | 見積依頼
|
A | SKHC3612L4XX | 1200 | ミニチュアサーキットブレーカ | ¥1,245,417 | 見積依頼
|
特徴
- General Electric SKHC シリーズ サーキット ブレーカーは、電気回路を短絡や過負荷から保護します。
- それらは、microEntelliGuard トリップ ユニットを備えており、電流制限保護のための長時間、短時間、および瞬時のトリップ機能を提供します。
- これらのサーキット ブレーカにはボルトオン取り付けがあり、垂直方向と水平方向の両方の位置に簡単に取り付けることができます。
- コンパクトなスペースに一体化された通電部品、トリップ装置、メカニズムを保持する成形ケースが付属しています。
規格と承認
- UL
- CSA
- CE
よくある質問
このサーキットブレーカで使用できる極数は?
これらの General Electric SKHC シリーズ サーキット ブレーカーは、3 つの電気回路を保護するための 3 極を備えています。
回路ブレーカーが頻繁にトリップする理由は何ですか?
回路の過負荷、短絡、地絡サージ、回路ブレーカーの欠陥、またはアーク障害は、回路ブレーカーのトリップを引き起こす可能性があります。
General Electric SKHC シリーズ サーキット ブレーカーを操作する前に点検する必要がある点は何ですか?
- ブレーカの周囲は、エンクロージャを使用してきれいに保ちます。
- 回路ブレーカー付近のほこり、汚れ、グリース、湿気、異物、または安全上の問題を取り除きます。
- ユニットのオンとオフを数回切り替えて、トグルアクチュエータなどのユニットの機械的リンケージが自由に動くことを確認します。
- ユニットの底面にあるオプションのプッシュツートリップボタンを押して、回路ブレーカーを機械的にテストします。
- ユニットに亀裂、欠け、変色、または過熱の兆候がないか検査してください。 端子とコネクタを締めます。 取り付け金具を確認してください。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 電気テープ
- 音声データパッチコード
- 静電気センサー
- EZクリップ
- ルーフカーブアダプター
- ジェネレータ
- 配送ラベルとアクセサリー
- プーラーとセパレーター
- ギアモーター
- ネイルズ
- ACCUFORM SIGNS ボールバルブロックアウトラベル
- RUBBERMAID フレキシブルダスター
- VICKERS ベーンポンプ2Gpm @ 1200Rpmおよび100Psi
- MAIN FILTER INC. 交換油圧フィルター、セルロース、30ミクロン
- DESTACO 425、435シリーズスクイーズアクションプライヤークランプ
- START INTERNATIONAL LR4500シリーズ、特殊巻取機
- AMPCO METAL ナットドライバー
- BUILDPRO クランプ
- HUB CITY 減速機ブッシュキット
- BALDOR / DODGE スプリットタイヤ、ES5M、エラストマーカップリング