DESTACO 425、435 シリーズ スクイズ アクション プライヤー クランプ
Destaco 425 および 435 シリーズのスクイーズ アクション プライヤー クランプは、迅速かつ柔軟なクランプを提供します。これらは、取り付けバーに沿った任意の点での溶接またはボルト締めに適しています。これらのプライヤークランプには、片方または両方のハンドルが直角になっているため、閉じるときにユニットを自動的にロックする絞りアクション機構が付いています。...中央のポジションに対して押し込まれた。これらのポータブル クランプは、自動車、航空宇宙、食品および包装施設で単一または複数のワークピースを保持するように設計されており、高作業負荷環境でも迅速かつ柔軟なクランプを実現します。続きを见る
特徴
- Destaco スクイーズ アクション プライヤー クランプは、構造剛性と耐摩耗性を高める炭素鋼構造を採用し、過酷な産業条件下での耐久性と信頼性を保証します。
- これらのスクイーズアクションプライヤークランプは双方向トリガーリリース機構を備えており、片手で簡単に操作できるため、さまざまな用途で効率と利便性が向上します。
- 非常に深いジョー深さを提供する焼き戻しバネ鋼製ジョーが付属しており、製造および修理作業中にワークピースを確実にグリップします。
- これらのスクイーズアクションプライヤークランプには調整可能な六角頭スピンドルが装備されており、さまざまなサイズのワークピースをクランプするために簡単にカスタマイズできます。この機能により、さまざまな用途で物理的靭性と最大のクランプ力が保証されます。
- スペースに制約のある用途でワークを固定するためのコンパクトな設計を提供し、高精度のクランプが必要な作業に適しています。機械加工された厳しい公差により、ワーク製造において精度が必要な用途への適合性がさらに高まります。
よくある質問
デスタコクランプのハンドルの赤い色の意味は何ですか?
クランプのハンドルの色は、認識可能な領域を表すだけなので、そのような重要性はありません。 これは、オペレーターがハンドルをすばやく簡単に見つけるのに役立ちます。
クランプに関して保持能力とはどういう意味ですか?
保持能力または保持力は、組立ラインまたは同様の製造プロセス中に機器または板金を押さえるクランプの能力を表します。
クランプ力とはどういう意味ですか?
クランプ力とは、クランプを閉じてロックすることによってワークに加わる力のことです。通常、記載されている保持容量よりも小さくなります。実際のクランプ力は、シリンダボア、シリンダ面積、スピンドル位置(クランプアームの長さ)、利用可能な空気圧などのさまざまな要因によって異なります。ほとんどの場合、クランプ力は空気圧シリンダによって加えられる力の約 2 ~ 3 倍です。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 差圧計アクセサリ
- シリンダー位置センサー
- エアネイラー
- 電動式防火・防煙ダンパー
- パイロットライトレンズ
- 直流安定化電源
- フォークリフトとフォークリフトアタッチメント
- キーコントロールの識別
- 屋外エリア備品
- バラスト
- BESSEY 水平トグルクランプ
- DIXON ストルツアダプター
- PETERSEN PRODUCTS 結束工具カッター
- HELICOIL スパイラルフルートタップ、ボトム、UNF、2B
- COOPER B-LINE タイプ 4X 多穴押しボタン エンクロージャ
- VERMONT GAGE 標準ねじ山ゲージ、5 / 1-28 Un
- SPEARS VALVES PVC クラス 125 IPS 製造フィッティング 11-1/4 度。 エルボ・ソケット×ソケット
- Arrow Pneumatics B75 シリーズ インテグラル フィルター/レギュレーター、Tri Star
- FANTECH PBVシリーズバスファングリル
- BALDOR / DODGE スプリットタイヤ、70HCBM、エラストマーカップリング