VICKERS油圧バルブソレノイド
形式 | モデル | 接続 | GPM @ 3000 PSI | 高さ | 長さ | マックス。 圧力 | サイズ | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 02-144984 | 1/2 "コンジットボックス | 10 | 3.6 " | 8.6 " | 5075のプサイ | D03 | 2" | ¥143,747 | |
B | 02-110416 | 1/2 "コンジットボックス | 16 | 3.6 " | 8.6 " | 5075のプサイ | D03 | 2" | ¥108,923 | |
A | 02-144938 | DIN 43650 | 16 | 3.6 " | 8.6 " | 5075のプサイ | D03 | 2" | ¥132,519 | |
C | 02-119475 | DIN 43650 | 24 | 4.44 " | 9.26 " | 3000のプサイ | D05 | 2.83 " | ¥210,332 | |
C | 02-119859 | DIN 43650 | 12 | 4.44 " | 9.26 " | 3000のプサイ | D05 | 2.83 " | ¥221,816 | |
B | 859159 | DIN 43650 | 21 | 3.6 " | 8.6 " | 5075のプサイ | D03 | 2" | ¥110,349 | |
A | 859161 | DIN 43650 | 21 | 3.6 " | 8.6 " | 5075のプサイ | D03 | 2" | ¥138,943 | |
C | 02-101991 | ターミナルボックス | 12 | 4.44 " | 9.26 " | 3000のプサイ | D05 | 2.83 " | ¥234,561 | |
C | 02-119590 | ターミナルボックス | 24 | 4.44 " | 9.26 " | 3000のプサイ | D05 | 2.83 " | ¥248,809 |
油圧バルブソレノイド
ビッカース電磁方向制御弁は、油圧システム内の任意の点で流体の流れを方向付けたり停止したりするために使用されます。 これらの ATEX 認定バルブは、爆発の可能性がある雰囲気に設置される機器向けに設計および開発されており、追加のシール交換を必要とせずに多流体機能を提供します。 最大流量 80 L/min を処理でき、最大圧力定格 3000 psi および 5075 psi で利用可能です。 Raptor Supplies.
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- ドアノブロックセット
- 固定エアタンク
- スナップアクションスイッチ
- ホイールラグナットロック
- ベルト
- 容器と容器
- ハンドツールキット
- 備品
- 在庫ピッキングと収納カート
- インデックス可能なツール
- POWER DRIVE ニードルベアリングアイドラースプロケット
- EATON サーキットブレーカエンクロージャ、スチール
- WINTERS INSTRUMENTS 鉛フリー圧力計、MNPT、1/8 "NPT、ゲージ接続場所:下部
- CELLTREAT セルスクレーパーブレード
- VICTOR アタッチメントの切断
- DIXON L17シリーズルブリケーター
- DIXON 炭素鋼フランジ
- INTERNATIONAL ENVIROGUARD ポリプロピレン製つなぎ服
- GROVE GEAR ELシリーズ BDスタイル ELシリーズ BDスタイル 824サイズ アルミウォーム減速機
- BROWNING W1形 割テーパブッシュ