VICKERS 02-101991 油圧バルブ ソレノイド 4 ウェイ 110-120v
入手する 5月 10, 金曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 10, 金曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 油圧方向制御弁 |
コイルボルト | 110-120 VAC |
接続 | ターミナルボックス |
GPM @ 3000 PSI | 12 |
高さ | 4.44 " |
保持アンプ | .38 |
Hz | 50/60 |
長さ | 9.26 " |
マックス。 圧力 | 3000のプサイ |
最大タンク圧力(PSI) | 3000 |
ポジション数 | 3 |
方法の数 | 4 |
シールタイプ | フッ化炭素 |
サイズ | D05 |
スプールタイプ | タンデム、春中心 |
タイプ | ソレノイド作動 |
幅(Width) | 2.83 " |
船の重量(kg) | 6.3 |
船高(cm) | 12.7 |
船の長さ(cm) | 24.13 |
船幅(cm) | 7.62 |
HSコード | 8481200010 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 接続 | GPM @ 3000 PSI | 高さ | 長さ | マックス。 圧力 | サイズ | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
859159 | DIN 43650 | 21 | 3.6 " | 8.6 " | 5075のプサイ | D03 | 2" | ¥110,349 | ||
859161 | DIN 43650 | 21 | 3.6 " | 8.6 " | 5075のプサイ | D03 | 2" | ¥138,943 | ||
02-110416 | 1/2 "コンジットボックス | 16 | 3.6 " | 8.6 " | 5075のプサイ | D03 | 2" | ¥108,923 | ||
02-144938 | DIN 43650 | 16 | 3.6 " | 8.6 " | 5075のプサイ | D03 | 2" | ¥132,519 | ||
02-144984 | 1/2 "コンジットボックス | 10 | 3.6 " | 8.6 " | 5075のプサイ | D03 | 2" | ¥143,747 | ||
02-119475 | DIN 43650 | 24 | 4.44 " | 9.26 " | 3000のプサイ | D05 | 2.83 " | ¥210,332 | ||
02-119590 | ターミナルボックス | 24 | 4.44 " | 9.26 " | 3000のプサイ | D05 | 2.83 " | ¥248,809 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。