VICKERS油圧バルブ比例4ウェイ24VDC
形式 | モデル | GPM @ 3000 PSI | 高さ | 長さ | マックス。 圧力 | サイズ | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 02-154278 | 2 | 3.589 " | 8.647 " | 5000のプサイ | D03 | 1.81 " | ¥269,522 | |
A | 02-135162 | 2 | 3.589 " | 8.647 " | 5000のプサイ | D03 | 1.81 " | ¥240,320 | |
A | 02-147623 | 3 | 3.95 " | 10.87 " | 5000のプサイ | D03 | 1.81 " | ¥414,211 | |
A | 02-310275 | 4 | 3.589 " | 8.647 " | 5000のプサイ | D03 | 1.81 " | ¥243,059 | |
A | 02-149542 | 5 | 3.589 " | 8.647 " | 5000のプサイ | D03 | 1.81 " | ¥240,320 | |
A | 02-146721 | 5 | 3.95 " | 10.87 " | 5000のプサイ | D03 | 1.81 " | ¥385,655 | |
A | 02-140085 | 5 | 3.589 " | 8.647 " | 5000のプサイ | D03 | 1.81 " | ¥276,250 | |
A | 565376 | 5 | 3.95 " | 10.87 " | 5000のプサイ | D03 | 1.81 " | ¥534,571 | |
A | 02-309901 | 5 | 3.589 " | 8.647 " | 5000のプサイ | D03 | 1.81 " | ¥309,618 | |
A | 02-146720 | 5 | 3.95 " | 10.87 " | 5000のプサイ | D03 | 1.81 " | ¥385,655 | |
A | 02-394330 | 9 | 3.589 " | 8.647 " | 5000のプサイ | D03 | 1.81 " | ¥288,441 | |
A | 02-147108 | 10 | 3.95 " | 10.87 " | 5000のプサイ | D03 | 1.81 " | ¥589,713 | |
A | 02-157450 | 10 | 3.95 " | 10.87 " | 5000のプサイ | D03 | 1.81 " | ¥589,713 | |
A | 565464 | 13 | 4.18 " | 13.19 " | 4500のプサイ | D05 | 2.76 " | ¥667,568 | |
A | 565330 | 13 | 4.18 " | 13.19 " | 4500のプサイ | D05 | 2.76 " | ¥529,677 | |
A | 565328 | 17 | 4.18 " | 13.19 " | 4500のプサイ | D05 | 2.76 " | ¥544,998 | |
A | 02-157266 | 17 | 4.18 " | 13.19 " | 4500のプサイ | D05 | 2.76 " | ¥546,069 | |
A | 02-323325 | 21 | 6.38 " | 9.65 " | 4500のプサイ | D05 | 4.5 " | ¥668,002 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- ハード帽子
- トラックソー
- 溶接ケーブル
- トレーラー照明キット
- 実験用ブラシ
- HVACモーター
- 配管ツール
- マテリアルリフト
- オフィス家具
- はんだ付け
- WESCO ハンドトラックセンターバー
- HYDE スクレーパー付きワイヤーブラシ
- SNAP-LOC Sフックループストラップ
- THOMAS & BETTS 040液密コネクタ
- VERMONT GAGE NoGo標準ねじプラグゲージ、9 / 16-12 Unc Lh
- SPEARS VALVES ディスク付き PVC トゥルー ラグ バルブ オーバーホール キット、EPDM
- EATON SV9-10-A シリーズ電磁弁
- KERN AND SOHN ALJG シリーズ分析天びん
- ARO パイププラグ
- GROVE GEAR GRシリーズ、BLスタイル、813サイズ、アイアンマンウォーム減速機