入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 油圧方向制御弁 |
コイルボルト | 24 VDC |
GPM @ 3000 PSI | 9 |
高さ | 3.589 " |
長さ | 8.647 " |
マックス。 圧力 | 5000のプサイ |
最大タンク圧力(PSI) | 5000 |
ポジション数 | 3 |
方法の数 | 4 |
オーバーライド | シンプルスタイル |
シールタイプ | フッ化炭素 |
サイズ | D03 |
スプールタイプ | 閉店 |
タイプ | 比例 |
幅(Width) | 1.81 " |
船の重量(kg) | 2.7 |
船高(cm) | 12.7 |
船の長さ(cm) | 30.48 |
船幅(cm) | 7.62 |
HSコード | 8481200010 |
原産国 | US |
モデル | GPM @ 3000 PSI | 高さ | 長さ | マックス。 圧力 | サイズ | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02-147623 | 3 | 3.95 " | 10.87 " | 5000のプサイ | D03 | 1.81 " | ¥414,211 | |
02-146720 | 5 | 3.95 " | 10.87 " | 5000のプサイ | D03 | 1.81 " | ¥385,655 | |
565328 | 17 | 4.18 " | 13.19 " | 4500のプサイ | D05 | 2.76 " | ¥544,998 | |
565330 | 13 | 4.18 " | 13.19 " | 4500のプサイ | D05 | 2.76 " | ¥529,677 | |
565376 | 5 | 3.95 " | 10.87 " | 5000のプサイ | D03 | 1.81 " | ¥534,571 | |
565464 | 13 | 4.18 " | 13.19 " | 4500のプサイ | D05 | 2.76 " | ¥667,568 | |
02-135162 | 2 | 3.589 " | 8.647 " | 5000のプサイ | D03 | 1.81 " | ¥240,320 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。