VESTIL EMC シリーズ電動/油圧式コーナー ティルター
形式 | モデル | 容量 | 長さ | 最大。 傾斜角 | プラットフォームの長さ | プラットフォームの幅 | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | EMC-4242-2 | 2000ポンド。 | 63.5 " | 30° | 42 " | 42 " | 59 " | ¥1,145,611 | |
B | EMC-4848-2 | 2000ポンド。 | 71.81 " | 29° | 48 " | 48 " | 68 " | ¥1,161,869 | |
C | EMC-4242-4 | 4000ポンド。 | 63.5 " | 30° | 42 " | 42 " | 59 " | ¥1,178,780 | |
D | EMC-4848-4 | 4000ポンド。 | 71.81 " | 29° | 48 " | 48 " | 68 " | ¥1,215,861 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- サーモスタット膨張弁
- ボトルとジャー
- はんだ
- 改札口
- コールドエアガン
- ネジ
- ホッパーとキューブトラック
- ストレージロッカー
- 温度と湿度の測定
- モバイルビンカートとワークステーション
- GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS 62mm幅のFalconHTC同期ドライブギアベルト
- PELICAN 保護ケースブラックインチの長さ
- GRAINGER ツイストタイ、ホワイト
- LOVEJOY ピン&ブロックUジョイント
- ZSI-FOSTER Cush-A-Glide、クッション付きクランプ
- PASS AND SEYMOUR ゲイターグリップストレートブレードプラグ
- MAIN FILTER INC. 交換油圧ラインフィルター、ワイヤーメッシュ、200ミクロン、Vitonシール
- ANVIL キャップ、亜鉛メッキ鋼
- KERN AND SOHN BFB-Aシリーズ フロアスケール
- SMC VALVES リレー