MAIN FILTER INC。交換油圧ラインフィルター、ワイヤーメッシュ、200ミクロン、Vitonシール
形式 | モデル | ボトムOD | 崩壊圧力 | クラッキング圧力 | フィルターサイズ | 高さ | トップID | トップOD | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | MF0348147 | 1.85 " | 435 | 435 PSI | 74平方インチ | 3.3 " | 0.87 " | 1.85 " | ¥5,773 | 見積依頼
|
B | MF0419834 | 1.85 " | 435 | 435 PSI | 151平方インチ | 6.02 " | 0.87 " | 1.85 " | ¥7,378 | 見積依頼
|
A | MF0795357 | 1.85 " | - | 435 PSI | 74平方インチ | 3.3 " | 0.87 " | 1.85 " | ¥5,773 | 見積依頼
|
A | MF0653320 | 1.85 " | - | 435 PSI | 74平方インチ | 3.3 " | 0.87 " | 1.85 " | ¥5,773 | 見積依頼
|
A | MF0421276 | 1.85 " | 435 | 435 PSI | 74平方インチ | 3.3 " | 0.87 " | 1.85 " | ¥5,773 | 見積依頼
|
A | MF0421274 | 1.85 " | 435 | 435 PSI | 74平方インチ | 3.3 " | 0.87 " | 1.85 " | ¥5,773 | 見積依頼
|
B | MF0419836 | 1.85 " | 435 | 435 PSI | 151平方インチ | 6.02 " | 0.87 " | 1.85 " | ¥7,378 | 見積依頼
|
A | MF0873855 | 1.85 " | 435 | 435 PSI | 74平方インチ | 3.3 " | 0.87 " | 1.85 " | ¥5,773 | 見積依頼
|
A | MF0370356 | 1.85 " | 435 | 435 PSI | 74平方インチ | 3.3 " | 0.87 " | 1.85 " | ¥5,773 | 見積依頼
|
A | MF0225223 | 1.85 " | - | 435 PSI | 74平方インチ | 3.3 " | 0.87 " | 1.85 " | ¥5,773 | 見積依頼
|
A | MF0868003 | 1.85 " | 435 | 435 PSI | 74平方インチ | 3.3 " | 0.87 " | 1.85 " | ¥5,773 | 見積依頼
|
C | MF0586849 | 2.717 " | 435 | 435 PSI | 205平方インチ | 4.52 " | 1.346 " | 2.717 " | ¥9,430 | 見積依頼
|
C | MF0420178 | 2.717 " | 435 | 435 PSI | 205平方インチ | 4.52 " | 1.346 " | 2.717 " | ¥9,430 | 見積依頼
|
D | MF0419339 | 3.07 " | 145 | 145 PSI | 276平方インチ | 6.69 " | 1.59 " | 3.07 " | ¥7,019 | 見積依頼
|
E | MF0415884 | 3.071 " | - | - | - | 8.22 " | 1.701 " | 3.071 " | ¥13,501 | 見積依頼
|
E | MF0415886 | 3.071 " | - | - | - | 8.22 " | 1.701 " | 3.071 " | ¥13,501 | 見積依頼
|
F | MF0420951 | 3.563 " | - | 435 PSI | 493平方インチ | 6.37 " | 1.898 " | 3.563 " | ¥16,539 | 見積依頼
|
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- レジェンドプレート
- サーモスタットアクセサリー
- ラボ用ミキサーアクセサリー
- LEDロードフレア、セーフティライト
- ブースターレギュレーター
- こぼれ防止用品
- 落下保護
- 自動車外装
- インデックス可能なインサート
- パテ
- BRADY R4900シリーズ、プリンターリボン
- BURNDY Hyreducerシリーズバットスプライス
- EDWARDS SIGNALING マルチトーン信号
- SUPER-STRUT AB288 シリーズ チャンネル U フィッティング
- EATON ハンドルロックハスプ
- EATON 90度エルボ油圧ホースアダプター
- DAYTON フライパン
- COMPX NATIONAL キーブランク
- KISSLER & CO XNUMXハンドル浴室用カートリッジ
- NIBCO DWV ハブなし土壌パイプアダプター、錬銅および鋳造銅