MAIN FILTERINC。MF0415886油圧フィルター、ワイヤーメッシュ、200ミクロン定格、Vitonシール、8.22インチの高さ
アイテム: CF9EDM
モデル:MF0415886
¥13,501 /単価
見積り依頼
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
Item | 油圧フィルター |
ボトムOD | 3.071 " |
ろ材 | 金網 |
高さ | 8.22 " |
ミクロン | 200 |
シールタイプ | バイトン |
トップID | 1.701 " |
トップOD | 3.071 " |
プロダクト | モデル | ボトムOD | 崩壊圧力 | クラッキング圧力 | フィルターサイズ | 高さ | トップID | トップOD | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MF0225223 | 1.85 " | - | 435 PSI | 74平方インチ | 3.3 " | 0.87 " | 1.85 " | ¥5,773 | 見積依頼
| |
MF0348147 | 1.85 " | 435 | 435 PSI | 74平方インチ | 3.3 " | 0.87 " | 1.85 " | ¥5,773 | 見積依頼
| |
MF0370356 | 1.85 " | 435 | 435 PSI | 74平方インチ | 3.3 " | 0.87 " | 1.85 " | ¥5,773 | 見積依頼
| |
MF0415884 | 3.071 " | - | - | - | 8.22 " | 1.701 " | 3.071 " | ¥13,501 | 見積依頼
| |
MF0419339 | 3.07 " | 145 | 145 PSI | 276平方インチ | 6.69 " | 1.59 " | 3.07 " | ¥7,019 | 見積依頼
| |
MF0419834 | 1.85 " | 435 | 435 PSI | 151平方インチ | 6.02 " | 0.87 " | 1.85 " | ¥7,378 | 見積依頼
| |
MF0419836 | 1.85 " | 435 | 435 PSI | 151平方インチ | 6.02 " | 0.87 " | 1.85 " | ¥7,378 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。