DORAN インラインコンベヤベンチスケール
形式 | モデル | 容量 | 卒業 | 全体の長さ(Overall Length) | 全幅 | 計量面の深さ | 計量面幅 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | MVP3100-コンベヤー | 45kg | 10g | 18.5 " | 18.5 " | 18 " | 18 " | ¥348,015 | |
A | MVP5250-コンベヤー | 113kg | 20g | 24.5 " | 24.5 " | 24 " | 24 " | ¥403,093 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- クラスJヒューズ
- コンジット
- アルミメッキフードグローブとスリーブ
- コンジットおよびケーブルハンガー
- ろう付け合金
- ロープとロープアクセサリー
- 緊急時への備え
- サンドペーパー
- 交通安全
- 炭素鋼
- CARLING TECHNOLOGIES SPSTトグルスイッチ
- LUMAPRO ミニチュアLED電球、T3 1 / 4、60V
- SCIENTIFIC CUTTING TOOLS ポートツール Rpt リーマー
- T&S シンクの蛇口
- GORLITZ コーナーヘッドノズル
- PASS AND SEYMOUR 手動コントローラー
- SPEARS VALVES PVCシングルエントリーボールバルブ、ねじ山付きエンド、EPDM
- EATON パワー ペデスタル ブレーカー キット
- KERN AND SOHN KFU-V30 シリーズ プラットフォーム
- MANITOWOC フィルタードライヤー