MAIN FILTER INC.
Main Filter は 1989 年以来、製造、建設、自動車、航空用途向けの油圧フィルターを製造してきました。米国オンタリオ州に本社を置くこのブランドの製品ラインには、油圧フィルターやフィルター システムが含まれます。 続きを読む
フィルタ
実験用品
水力学
実験用品 フィルタ
株式会社メインフィルターについて
メイン フィルターの広範なカタログには、交換油圧フィルター、圧力ライン フィルター、リターン ライン フィルター、フィルター システムが含まれています。ブランドの トランスミッションフィルターキット 崩壊圧力は 101 psi で、対応するクラッキング圧力も 101 psi に設定されています。これらのフィルターはガラスフィルター媒体を特徴とし、微細粒子に対する保護を強化するために 25 ミクロンと評価されています。堅牢なシール機構を実現するバイトン ガスケットが付属しています。メインフィルター 交換油圧フィルター フィルタ媒体としてワイヤメッシュを使用しており、フィルタ定格は 200 ミクロンです。これらは、裏返しの流れ方向で操作でき、HH、HL、HM、HV などの多様な流体を処理して、多用途の流体互換性を実現します。これらのフィルターは、最大 200 ミクロンの汚染物質に耐え、濾過することができます。
考慮すべき事柄
相互参照の選択肢
Raptor Supplies は、あらゆる種類のメイン フィルター製品を提供しています。お客様の多様な用途要件に適した製品をご提案いたします。 Raptor Supplies は、あらゆる種類のメイン フィルター製品を提供しています。お客様の多様な用途要件に適した製品をご提案いたします。
なぜ会社?
メインフィルター製品は小型から大型まで取り揃えております。商品によっては配送中に破損する可能性があるため、慎重な梱包が必要な場合があります。したがって、これらのメイン フィルター商品は、ダウンタイムを最小限に抑えるために宅配便または航空貨物で配送されます。
よくある質問
メインフィルターで油圧フィルターを掃除するにはどうすればよいですか?
- 油圧システムをオフにして圧力を解放します。
- 油圧フィルターハウジングのカバーを見つけて取り外します。
- 使用済みの油圧フィルタをハウジングから慎重に取り出します。
- フィルターに目に見える汚れや損傷がないか点検します。
- 糸くずの出ない布または圧縮空気を使用してフィルター ハウジングを掃除します。
- フィルターが再利用可能な場合は、余分な汚れをたたき落とすか、圧縮空気を内側から外側に使用して掃除してください。
- 油圧フィルタが再利用できない場合、または損傷の兆候がある場合は、新しいものと交換してください。
- 油圧フィルタハウジングカバーをしっかりと取り付け直します。
- 油圧システムをオンにして、漏れがないか確認します。
同ブランドの交換油圧フィルターと交換油圧ラインフィルターの違いは何ですか?
- ブランドの 交換油圧フィルター 作動油から汚染物質を除去します。これらは油圧システム内に配置され、流体がポンプなどのコンポーネントに到達する前に濾過されます。一方、ブランドの 交換油圧ラインフィルター 油圧システムの高圧ライン内の流体を濾過するために使用されます。これらは圧力ラインに設置され、アクチュエーターやシリンダーなどの重要なコンポーネントに粒子が到達する前に粒子を捕捉します。これらのフィルターは、高圧コンポーネントを損傷や摩耗から保護します。