VESTIL EMC-4242-2 電気/油圧式コーナー ティルター、2000 ポンド容量、42×42
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
アイテム価格 | 電気/油圧コーナーティルター |
容量 | 2000ポンド。 |
色 | 青 |
クレードルの高さ | 24 " |
フォークポケットセンター | 30 " |
フォークポケットの高さ | 2 5 / 8 " |
フォークポケット幅 | 7 5 / 8 " |
フレーム材料 | 鋼 |
高さ | 36 " |
HP | 2馬力 |
長さ | 63.5 " |
リフト操作タイプ | プッシュボタン |
持ち上がる速度 | 7フィート/秒 |
負荷容量 | 2000ポンド。 |
材料 | 鋼 |
最大。 傾斜角 | 30度 |
測定単位 | 各 |
モーターHP | 2馬力 |
相 | 3 |
プラットフォーム高さ | 24 " |
プラットフォームの長さ | 42 " |
プラットフォーム素材 | 鋼 |
プラットフォームの幅 | 42 " |
電源 | 電気コード付き |
製品データシート | ヴェスティル-rp-emc-4242-2.pdf |
UPC | 691215018531 |
電圧 | 460V |
ボルト/フェーズ | 460/3 |
幅(Width) | 59 " |
船の重量(kg) | 337.5 |
船高(cm) | 91.6 |
船の長さ(cm) | 161.29 |
船幅(cm) | 149.86 |
HSコード | 8428900290 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 容量 | 長さ | 最大。 傾斜角 | プラットフォームの長さ | プラットフォームの幅 | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMC-4242-4 | 4000ポンド。 | 63.5 " | 30度 | 42 " | 42 " | 59 " | ¥1,178,780 | ||
EMC-4848-2 | 2000ポンド。 | 71.81 " | 29度 | 48 " | 48 " | 68 " | ¥1,161,869 | ||
EMC-4848-4 | 4000ポンド。 | 71.81 " | 29度 | 48 " | 48 " | 68 " | ¥1,215,861 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。