VESTIL EMC-4848-4 電気/油圧式コーナー ティルター、4000 ポンド容量、48×48
入手する 5月 7, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 7, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 電気/油圧コーナーティルター |
容量 | 4000ポンド。 |
色 | 青 |
クレードルの高さ | 24 " |
フォークポケットセンター | 30 " |
フォークポケットの高さ | 2 5 / 8 " |
フォークポケット幅 | 7 5 / 8 " |
フレーム材料 | 鋼 |
高さ | 36 " |
HP | 2馬力 |
長さ | 71.81 " |
リフト操作タイプ | プッシュボタン |
持ち上がる速度 | 7フィート/秒 |
負荷容量 | 4000ポンド。 |
材料 | 鋼 |
最大。 傾斜角 | 29度 |
測定単位 | 各 |
モーターHP | 2馬力 |
相 | 3 |
プラットフォーム高さ | 24 " |
プラットフォームの長さ | 48 " |
プラットフォーム素材 | 鋼 |
プラットフォームの幅 | 48 " |
電源 | 電気コード付き |
製品データシート | ヴェスティル-rp-emc-4848-4.pdf |
電圧 | 460V |
ボルト/フェーズ | 460/3 |
幅(Width) | 68 " |
船の重量(kg) | 275.85 |
船高(cm) | 92.23 |
船の長さ(cm) | 182.4 |
船幅(cm) | 172.72 |
HSコード | 8428900290 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 容量 | 長さ | 最大。 傾斜角 | プラットフォームの長さ | プラットフォームの幅 | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMC-4242-2 | 2000ポンド。 | 63.5 " | 30度 | 42 " | 42 " | 59 " | ¥1,145,611 | ||
EMC-4242-4 | 4000ポンド。 | 63.5 " | 30度 | 42 " | 42 " | 59 " | ¥1,178,780 | ||
EMC-4848-2 | 2000ポンド。 | 71.81 " | 29度 | 48 " | 48 " | 68 " | ¥1,161,869 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。