KERN AND SOHN BFB-A シリーズ フロア スケール
形式 | モデル | 計量面の深さ | 校正値 | 直線性 | 計量面幅 | 最小重量 | プラットフォームの深さ | 読みやすさ | 長方形計量面サイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | BFB 1T-4SNM | 1000 mm | 0.5Kg | ±1.5kg | 1000 mm | 10Kg | 85 mm | 500g | 1000 x 1000 mm | ¥302,314 | |
B | BFB 600K-1SNM | 1000 mm | 0.2Kg | ±0.6kg | 1000 mm | 4Kg | 85 mm | 200g | 1000 x 1000 mm | ¥302,314 | |
C | BFB 1T-4NM | 1250 mm | 0.5Kg | ±1.5kg | 1500 mm | 10Kg | 85 mm | 500g | 1500 x 1250 mm | ¥418,420 | |
D | BFB 3T-3NM | 1250 mm | 1Kg | ±2kg | 1500 mm | 20Kg | 85 mm | 1000g | 1500 x 1250 mm | ¥418,420 | |
E | BFB 600K-1NM | 1250 mm | 0.2Kg | ±0.4kg | 1500 mm | 4Kg | 85 mm | 200g | 1500 x 1250 mm | ¥418,420 | |
F | BFB 6T-3M | 1500 mm | 2Kg | ±2kg | 1500 mm | 40Kg | 130 mm | - | 1500 x 1500 mm | ¥569,577 | |
G | BFB 3T1LM | 1500 mm | 1Kg | ±2kg | 1500 mm | 20Kg | 80 mm | 1000g | 1500 x 1500 mm | ¥481,950 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 特殊スイッチ
- ケーブルプルジョーグリップ
- エクステリアペイント
- ドアエッジガード
- ハイフォースシリンダーアクセサリー
- 懐中電灯
- 識別製品
- 電気ヒーターおよび付属品
- 集計テスト
- ギアリング
- FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB 3 / 4 "NPT
- NEW YORK WIRE 目に見えないドアと窓の網戸
- AMERICRAFT MANUFACTURING フィルター付きエアインテークボックス
- PASS AND SEYMOUR 二重デコレータ リセプタクル、病院グレード
- COOPER B-LINE フロアマウントボックスサポート
- WATTS 逆流ゴム部品修理キット
- GRUVLOK フルフローフランジコネクタ
- SPEARS VALVES YチェックバルブシートおよびOリング修理キット、標準FKMOリング
- VOLLRATH グリドル
- DIAMABRUSH 替刃キット