KERN AND SOHN BFB 3T1LM フロアスケール、最大 3000Kg 計量、1000gの可読性
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
アイテム価格 | フロアスケール |
バッテリーの充電時間 | 10の時間。 |
校正クラス | 3 |
校正値 | 1Kg |
桁サイズ | 52 mm |
デジタル表示 | 1000g |
タイプを表示します。 | LCD |
周波数 | 50 / 60ヘルツ |
住宅資材 | プラスチック |
入力電圧 | 100から240Vへ |
直線性 | ±2kg |
最大。 周囲湿度 | 80% |
最大周りの派遣社員。 | 40度C |
最小周りの派遣社員。 | -10度C |
最小負荷 | 20000g |
最小重量 | 20Kg |
プラットフォームの深さ | 80 mm |
電源 | 電源アダプタ |
製品データシート | kern-and-sohn-bfb-3t1lm.pdf |
読みやすさ | 1000g |
長方形計量面サイズ | 1500 x 1500 mm |
再現性 | 1Kg |
整定時間 | 2秒。 |
Units | Kg |
秤量 | 3000kg |
天びんの材質 | 粉体塗装スチール |
計量プラットフォームの寸法 | 1500 X 1500 X 80ミリメートル |
計量面の深さ | 1500 mm |
計量面幅 | 1500 mm |
船の重量(kg) | 49.6 |
船高(cm) | 32.94 |
船の長さ(cm) | 149.73 |
船幅(cm) | 149.73 |
原産国 | DE |
プロダクト | モデル | 計量面の深さ | 校正値 | 直線性 | 計量面幅 | 最小重量 | プラットフォームの深さ | 読みやすさ | 長方形計量面サイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BFB 1T-4NM | 1250 mm | 0.5Kg | ±1.5kg | 1500 mm | 10Kg | 85 mm | 500g | 1500 x 1250 mm | ¥418,420 | ||
BFB 1T-4SNM | 1000 mm | 0.5Kg | ±1.5kg | 1000 mm | 10Kg | 85 mm | 500g | 1000 x 1000 mm | ¥302,314 | ||
BFB 3T-3NM | 1250 mm | 1Kg | ±2kg | 1500 mm | 20Kg | 85 mm | 1000g | 1500 x 1250 mm | ¥418,420 | ||
BFB 600K-1NM | 1250 mm | 0.2Kg | ±0.4kg | 1500 mm | 4Kg | 85 mm | 200g | 1500 x 1250 mm | ¥418,420 | ||
BFB 600K-1SNM | 1000 mm | 0.2Kg | ±0.6kg | 1000 mm | 4Kg | 85 mm | 200g | 1000 x 1000 mm | ¥302,314 | ||
BFB 6T-3M | 1500 mm | 2Kg | ±2kg | 1500 mm | 40Kg | 130 mm | - | 1500 x 1500 mm | ¥569,577 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。