SALSBURY INDUSTRIES 田舎の郵便ポスト
形式 | モデル | 色 | 高さ | 正味重量 | ドアの数 | ポストの高さ | タイプ | 幅(Width) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 4855E-BLS | ブラック | 9.5 " | 20ポンド | 1 | - | 鷲 | 7.5 " | 見積依頼
|
B | 4850BK-9582 | ブラック | 69.5 " | 65ポンド | 2 | 69.5 " | ヘビーデューティ | 19 " | 見積依頼
|
C | 4855E-BLG | ブラック | 9.5 " | 20ポンド | 1 | - | 鷲 | 7.5 " | 見積依頼
|
D | 4850A-BRS | 真鍮 | 9.5 " | 15ポンド | 1 | - | アンティーク | 7.5 " | 見積依頼
|
E | 4850BZ-9583 | ブロンズ | 69.5 " | 85ポンド | 3 | 69.5 " | 頑丈なアンティーク | 34 " | 見積依頼
|
F | 4850A-BRZ | ブロンズ | 9.5 " | 15ポンド | 1 | - | アンティーク | 7.5 " | 見積依頼
|
G | 4855E-BZS | ブロンズ | 9.5 " | 20ポンド | 1 | - | 鷲 | 7.5 " | 見積依頼
|
H | 4855E-BZG | ブロンズ | 9.5 " | 20ポンド | 1 | - | 鷲 | 7.5 " | 見積依頼
|
I | 4850A-COP | 銅 | 9.5 " | 15ポンド | 1 | - | アンティーク | 7.5 " | 見積依頼
|
J | 4850D-MOC | モカ | 9.5 " | 15ポンド | 1 | - | デラックス | 7.5 " | 見積依頼
|
K | 4850A-NIC | ニッケル | 9.5 " | 15ポンド | 1 | - | アンティーク | 7.5 " | 見積依頼
|
L | 4855E-PWG | ピューター | 9.5 " | 20ポンド | 1 | - | 鷲 | 7.5 " | 見積依頼
|
M | 4855E-PWS | ピューター | 9.5 " | 20ポンド | 1 | - | 鷲 | 7.5 " | 見積依頼
|
N | 4850D-PEW | ピューター | 9.5 " | 15ポンド | 1 | - | デラックス | 7.5 " | 見積依頼
|
O | 4855PW-7200 | ピューター | 81 " | 85ポンド | 2 | 81 " | ヘビーデューティーイーグル | 35 " | 見積依頼
|
P | 4855E-WHS | ホワイト | 9.5 " | 20ポンド | 1 | - | 鷲 | 7.5 " | 見積依頼
|
Q | 4855E-WHG | ホワイト | 9.5 " | 20ポンド | 1 | - | 鷲 | 7.5 " | 見積依頼
|
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- ゴムシートとストリップ
- トレイスタンド
- 流出封じ込めプラットフォームとパレットランプ
- LEDハイベイ器具
- ディフューザーアクセサリー
- ほうきブラシとちりとり
- 工作機械アクセサリー
- 容器と容器
- スプリング
- ツール収納
- FRIO-TEMP ガラス温度計の液体
- REMCO ホッパーの蓋
- PALMGREN 生産タップ
- HOFFMAN ProlineG2シリーズソリッドトップス
- SPEARS VALVES PVC LE True Union 2000 産業用ボールバルブ、ソケットエンド、FKM、ハンドル ロックアウトおよびセーフ T ブロック設計付き
- MARTIN SPROCKET 内部首輪
- SCHNEIDER ELECTRIC 磁気モータースターター
- LINN GEAR タイプBスプロケット、200チェーン
- DAYTON フレキシブルラバーカップリング
- ENERPAC バッテリー