SALSBURY INDUSTRIES 4855E-BLG ルーラル メールボックス イーグル ブラック/ゴールド
入手する 5月 13, 月曜日
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 13, 月曜日
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 地方のメールボックス |
ボックス素材 | アルミ |
色 | ブラック |
深さ | 20.5 " |
ドアの材質 | アルミニウム |
終了 | パウダーコーティング |
高さ | 9.5 " |
ローディング | フロント |
取り付け | 台座 |
正味重量 | 20ポンド |
ドアの数 | 1 |
利き手 | 水平な |
タイプ | 鷲 |
幅(Width) | 7.5 " |
船の重量(kg) | 9 |
船高(cm) | 30.48 |
船の長さ(cm) | 58.42 |
船幅(cm) | 25.4 |
HSコード | 9403200020 |
プロダクト | モデル | 色 | 高さ | 正味重量 | ドアの数 | ポストの高さ | タイプ | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4850A-BRS | 真鍮 | 9.5 " | 15ポンド | 1 | - | アンティーク | 7.5 " | - | 見積依頼
| |
4850A-BRZ | ブロンズ | 9.5 " | 15ポンド | 1 | - | アンティーク | 7.5 " | - | 見積依頼
| |
4850A-COP | 銅 | 9.5 " | 15ポンド | 1 | - | アンティーク | 7.5 " | - | 見積依頼
| |
4850A-NIC | ニッケル | 9.5 " | 15ポンド | 1 | - | アンティーク | 7.5 " | - | 見積依頼
| |
4850D-MOC | モカ | 9.5 " | 15ポンド | 1 | - | デラックス | 7.5 " | - | 見積依頼
| |
4850D-PEW | ピューター | 9.5 " | 15ポンド | 1 | - | デラックス | 7.5 " | - | 見積依頼
| |
4855E-BLS | ブラック | 9.5 " | 20ポンド | 1 | - | 鷲 | 7.5 " | - | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。