ドックとメザニンゲート
PS Doors のドックおよびメザニン ゲートは、倉庫、製造および出荷施設での落下の安全性と急勾配の積み込みエリアでの保護に最適です。デッキおよびフロアマウントのオプションが用意されています。
エッジセーフスマートゲート
形式 | モデル | 開口部の幅 | 全幅 | 高さ | クリアランスの高さ | 材料 | 終了 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | ESG-60-PCY | ¥278,181 | 見積依頼 | ||||||
A | ESG-96-PCY | ¥289,772 | 見積依頼 | ||||||
B | ESG-120-PCY | ¥264,430 | 見積依頼 | ||||||
C | ESGDBL-120-PCY | ¥463,636 | 見積依頼 | ||||||
A | ESG-144-PCY | ¥298,877 | 見積依頼 | ||||||
C | ESGDBL-192-PCY | ¥486,818 | 見積依頼 | ||||||
C | ESGDBL-240-PCY | ¥510,000 | 見積依頼 | ||||||
C | ESGDBL-288-PCY | ¥579,545 | 見積依頼 |
形式 | モデル | クリアオープニングにフィット | 材料 | 終了 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | MZ14-64PC | ¥562,159 | 見積依頼 | |||
A | MZ14-64 | ¥562,159 | 見積依頼 | |||
A | MZ14-113 | ¥588,586 | 見積依頼 | |||
A | MZ14-113PC | ¥588,586 | 見積依頼 |
形式 | モデル | 開口部の幅 | 全幅 | 高さ | 材料 | 終了 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | PLG-60-PCY | ¥370,909 | 見積依頼 | |||||
A | PLG-72-PCY | ¥394,090 | 見積依頼 | |||||
A | PLG-96-PCY | ¥417,272 | 見積依頼 |
形式 | モデル | 開口部の幅 | 操作 | 高さ | 取り付け場所 | 材料 | 終了 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | MGHEM072042 | ¥960,191 | 見積依頼 | ||||||
A | MGHMM072042 | ¥493,077 | 見積依頼 | ||||||
A | MGHMM096042 | ¥1,247,398 | 見積依頼 | ||||||
A | MGHEM096042 | ¥974,330 | 見積依頼 |
形式 | モデル | 開口部の幅 | 操作 | 高さ | 取り付け場所 | 材料 | 終了 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | MGVMM072120 | ¥530,863 | 見積依頼 | ||||||
A | MGVEM072120 | ¥1,019,072 | 見積依頼 | ||||||
A | MGVNM072042 | - | 見積依頼 | ||||||
A | MGVPM072042XNUMX | - | 見積依頼 | ||||||
A | MGVPM096042XNUMX | - | 見積依頼 | ||||||
A | MGVMM096120 | ¥557,289 | 見積依頼 | ||||||
A | MGVEM096120 | ¥1,045,499 | 見積依頼 | ||||||
A | MGVNM096042 | - | 見積依頼 |
形式 | モデル | 開口部の幅 | タイプ | ゲート幅 | 高さ | 取り付け方向 | ヒンジタイプ | 終了 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | PRGAR-60-PCY | ¥169,072 | 見積依頼 | |||||||
A | PRGAL-60-PCY | ¥169,072 | 見積依頼 | |||||||
A | PRGBR-60-PCY | ¥169,072 | 見積依頼 | |||||||
A | PRGBL-60-PCY | ¥169,072 | 見積依頼 | |||||||
A | PRGAI-60-PCY | ¥238,618 | 見積依頼 | |||||||
A | PRGBI-60-PCY | ¥238,618 | 見積依頼 | |||||||
A | PRGBL-96-PCY | ¥179,890 | 見積依頼 | |||||||
A | PRGBI-96-PCY | ¥260,563 | 見積依頼 | |||||||
A | PRGAR-96-PCY | ¥179,890 | 見積依頼 | |||||||
A | PRGAL-96-PCY | ¥179,890 | 見積依頼 | |||||||
A | PRGBR-96-PCY | ¥179,890 | 見積依頼 | |||||||
A | PRGAI-96-PCY | ¥260,563 | 見積依頼 |
中二階の安全ゲート、64 x 42 インチの透明な開口部、炭素鋼、黄色の粉体塗装
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
CH15-64PC | CJ6QHB | ¥843,354 | 詳細を参照してください。 |
ドックとメザニンゲート
Raptor Supplies などのブランドのドックおよびメザニン ゲートを提供しています。 グレンジャー & PSドア 急な縁がある積載エリアでの落下防止と安全性を考慮して設計されています。 これらの安全ゲートは、倉庫、製造および出荷施設に最適であり、一部のモデルは、迅速かつ制御されたゲート開閉を保証する空気圧/電気作動機構と、外部環境での高い耐摩耗性を実現する粉体塗装された 304 ステンレス鋼構造を備えています。 これらのゲートはプラットフォームに正面から取り付けることができ、メザニンのエッジを偶発的な衝撃による損傷から保護します。 これらのドック安全バリアは、デッキおよびフロア マウントのオプションからお選びいただけます。
よくある質問
ドックまたはメザニン スライド ゲートを維持するにはどうすればよいですか?
- 破れや摩耗の兆候がないかチェックし、必要な交換や修理が必要な場合は実行してください。
- ゲートを清潔に保ち、注油してください。
- 特定のメンテナンスの推奨事項については、製造元の説明書を参照してください。
ドックゲートの設置方法を教えてください。
- ゲートの設置に備えて表面を準備します。
- ゲートを積み込みドックに取り付け、必要な電気部品または機械部品を接続します。
- 使用前に、ゲートが水平で適切に配置され、すべての安全機能が適切に機能していることを確認してください。
ドックまたはメザニン スライド ゲートの修理または交換が必要かどうかはどうすればわかりますか?
- ゲートを上げたり下げたりするのが難しい。
- 漏れまたは液体の損失。
- たるみや不均一なゲート。
- さび、摩耗、裂け目。
- 振動または騒音のある操作。
詳細はこちら
- 検査および取得ツール
- ハンドツールキット
- 水の安全性
- 泡
- 熱可塑性溶接
- 危険場所ケーブルプルスイッチ
- 霜取りタイマー制御
- パーソナル洗眼ステーション
- 住宅用ウォールマウントファン
- ユーティリティカートアクセサリー
- MERIT 研磨フラップホイール
- EDWARDS SIGNALING エアサンプリングチューブ
- WOODHEAD 130186 シリーズ ホイール アセンブリ
- VERMONT GAGE 標準ねじ山プラグゲージ、5 / 8-12 Un
- ANVIL 125クラスキャップ
- BALDOR MOTOR 永久磁石 SCR ドライブ モーター、メートル法、フランジ B14 フェイス マウント
- VESTIL フットポンプ/ハンドポンプ
- JET TOOLS コレクションバッグ
- PROTO ツールオーガナイザー
- SEYMOUR MIDWEST ファイルハンドル