SQUARE D 9991SDA11 エンクロージャ NEMA サイズ 2 NEMA タイプ 12
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
アイテム価格 | エンクロージャー |
深さ | 9.28 " |
エンクロージャタイプ | NEMA 12 |
高さ | 16 " |
スタータータイプ | NEMA |
タイプ | NEMAサイズ2 |
幅(Width) | 568794 " |
船の重量(kg) | 6.62 |
船高(cm) | 27.94 |
船の長さ(cm) | 42.42 |
船幅(cm) | 26.67 |
HSコード | 8538100000 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。