デイトン 吸気ルーバー 固定 排水可能
形式 | モデル | フリーエリア | 内側の高さ | 内幅 | ブレードの数 | 外の高さ | 外側の幅 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 5NKJ2 | 0.9平方フィート | 12 " | 15 " | 3 | 17 1 / 2 " | 17 1 / 2 " | ¥46,492 | |
B | 5NKJ3 | 1.878平方フィート | 18 " | 21 " | 4 | 23.5 " | 23.5 " | ¥64,183 | |
A | 5NKJ4 | 2.917平方フィート | 30 " | 21 " | 7 | 35.5 " | 23.5 " | ¥77,966 | |
A | 5NKJ5 | 2.930平方フィート | 24 " | 27 " | 6 | 29.5 " | 29.5 " | ¥80,998 | |
A | 5NKJ6 | 2.951平方フィート | 18 " | 33 " | 4 | 23.5 " | 35.5 " | ¥81,874 | |
A | 5NKJ7 | 4.583平方フィート | 30 " | 33 " | 7 | 35.5 " | 35.5 " | ¥102,499 | |
A | 5NKJ9 | 6.216平方フィート | 30 " | 45 " | 7 | 35.5 " | 47.5 " | ¥126,837 | |
A | 5NKJ8 | 6.250平方フィート | 42 " | 33 " | 10 | 47.5 " | 35.5 " | ¥125,855 |
インテークルーバー、固定、排水可能
デイトン吸気ルーバーは、外壁の吸気口と排気口を確保します。 これらの固定吸気モジュラー ユニットは、快適に組み合わせてカスタム開口部を作成できます。 また、フレームに保護的にロックできるタブ付きルーバーもあり、シームレスな仕上げと洗いざらしの外観を提供します。 これらの吸気ルーバーは、内幅 15、21、27、33、45 インチからお選びいただけます。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 車両洗浄および洗車ブラシ
- 耐薬品性の使い捨てつなぎ服
- ウッドゲートハードウェア
- 自動車用ポリッシャー
- 油圧手動スタックバルブシステム
- 遠心ポンプ
- マテリアルリフト
- アンカー
- サンドペーパー
- モバイルビンカートとワークステーション
- REVVO スイベルステムキャスター
- OIL-DRI 耐紫外線鉄道線路マット
- AKRO-MILS 30110 シェルフビン
- TB WOODS Dura-Flex BTS ハブ
- DIXON プッシュインブランシュティー
- HOFFMAN プロリンシリーズ サブパネル接合
- TOUGH GUY ダストモップハンドル
- ELOBAU インターフェース
- VESTIL LAD-RAFシリーズ折りたたみはしご、グリップ支柱