DAYTON 5NKJ7排水ルーバー固定35-1 / 2Hアルミニウム
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
アイテム価格 | インテークルーバー |
フランジ幅 | 1.25 " |
フリーエリア | 4.583平方フィート |
内側の高さ | 30 " |
内幅 | 33 " |
材料 | アルミニウム |
最大エキゾースト(CFM) | 4376 |
最大摂取量(CFM) | 3063 |
マックス。 速度 | 3500fpm |
最小壁の開口部(インチ) | 36H×36W |
ブレードの数 | 7 |
外の高さ | 35.5 " |
外側の幅 | 35.5 " |
タイプ | 固定、排水可能 |
UPC | 190735347447 |
船の重量(kg) | 13.42 |
船高(cm) | 96.52 |
船の長さ(cm) | 95.25 |
船幅(cm) | 16.51 |
HSコード | 7610900080 |
原産国 | US |
モデル | フリーエリア | 内側の高さ | 内幅 | ブレードの数 | 外の高さ | 外側の幅 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5NKJ2 | 0.9平方フィート | 12 " | 15 " | 3 | 17 1 / 2 " | 17 1 / 2 " | ¥46,492 | |
5NKJ3 | 1.878平方フィート | 18 " | 21 " | 4 | 23.5 " | 23.5 " | ¥64,183 | |
5NKJ4 | 2.917平方フィート | 30 " | 21 " | 7 | 35.5 " | 23.5 " | ¥77,966 | |
5NKJ5 | 2.930平方フィート | 24 " | 27 " | 6 | 29.5 " | 29.5 " | ¥80,998 | |
5NKJ6 | 2.951平方フィート | 18 " | 33 " | 4 | 23.5 " | 35.5 " | ¥81,874 | |
5NKJ8 | 6.250平方フィート | 42 " | 33 " | 10 | 47.5 " | 35.5 " | ¥125,855 | |
5NKJ9 | 6.216平方フィート | 30 " | 45 " | 7 | 35.5 " | 47.5 " | ¥126,837 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。