YG-1 TOOL COMPANY E5244シリーズ、超硬エンドミルスクエアカット、スズコーティング
形式 | モデル | 直径 | カットの長さ | 全体の長さ(Overall Length) | シャンク径 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 30593TN | 1 / 2 " | 5 / 8 " | 2.5 " | 1 / 2 " | ¥11,349 | |
A | 30573TN | 1 / 4 " | 1 / 2 " | 2" | 1 / 4 " | ¥4,730 | |
A | 30558TN | 1 / 8 " | 1 / 4 " | 1.5 " | 1 / 8 " | ¥2,354 | |
A | 30554TN | 1 / 16 " | 1 / 8 " | 1.5 " | 1 / 8 " | ¥2,305 | |
A | 30598TN | 3 / 4 " | 1" | 3" | 3 / 4 " | ¥31,343 | |
A | 30584TN | 3 / 8 " | 5 / 8 " | 2" | 3 / 8 " | ¥7,386 | |
A | 30565TN | 3 / 16 " | 3 / 8 " | 2" | 3 / 16 " | ¥3,321 | |
A | 30556TN | 3 / 32 " | 3 / 16 " | 1.5 " | 1 / 8 " | ¥2,320 | |
A | 30595TN | 5 / 8 " | 3 / 4 " | 3" | 5 / 8 " | ¥20,421 | |
A | 30579TN | 5 / 16 " | 1 / 2 " | 2" | 5 / 16 " | ¥6,049 | |
A | 30561TN | 5 / 32 " | 5 / 16 " | 2" | 3 / 16 " | ¥3,349 | |
A | 30588TN | 7 / 16 " | 5 / 8 " | 2.5 " | 7 / 16 " | ¥9,993 | |
A | 30570TN | 7 / 32 " | 7 / 16 " | 2" | 1 / 4 " | ¥4,651 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- アナログパネルメーター
- 巻尺
- コンビネーションストレーナー/ボールバルブ
- ケースシーラー機
- 針と注射器の付属品の調剤
- サンディングディスクとベルト
- ガスヒーターおよび付属品
- トレーニング
- サンディングハンドパッドとスポンジ
- 潤滑剤
- BUYERS PRODUCTS ヒッチレシーバーエクステンション
- APPROVED VENDOR ブランクスチール4140
- TAP MAGIC 超厚切削液
- PLAST-O-MATIC RVDシリーズ圧力逃がし弁
- VERMONT GAGE NoGo標準ねじゲージ、1 3 / 4-12 Un
- MORSE DRUM ペール プロ シリーズ缶ダンプ
- EATON HLDシリーズ 電子配線用遮断器 Lフレーム
- WINSMITH SE Encoreシリーズ E20サイズ CSRS 一減速減速機
- WEG ESWCXシリーズ コンビネーションスタータ
- HUB CITY 1010 シリーズ ベベル ギヤ ドライブ