FRIO-TEMP 液体ガラス温度計
形式 | モデル | 長さ | スケール分割 | 温度。 範囲 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | 20700C | 125 mm | 0.5度C | -5度から15度C | ¥57,035 | |
B | 20715T | 135 mm | 0.5度C | -30度から1度C | ¥13,302 | |
B | 20717T | 135 mm | 0.5度C | -5度から20度C | ¥14,377 | |
B | 30740 | 135 mm | 2度F | 20度から70度F | ¥14,794 | |
B | 30745 | 135 mm | 2度F | 60度から120度F | ¥14,794 | |
B | 30735 | 135 mm | 2度F | -20度から35度F | ¥14,144 | |
C | 20715C | 135 mm | 0.5度C | -30度から1度C | ¥55,462 | |
D | 20630C | 145 mm | 2度F | -90度から25度C | ¥65,726 | |
B | 30750 | 145 mm | 2度F | -130〜80度F | ¥16,050 | |
E | 20401C | 180 mm | 0.1度C | -20度から10度C | ¥56,270 | |
F | 20402 | 180 mm | 2度F | 15度から30度C | ¥17,403 | |
F | 20401 | 180 mm | 2度F | -2度から10度C | ¥16,288 | |
F | 20403 | 190 mm | 2度F | 25度から45度C | ¥16,232 | |
E | 20404C | 200 mm | 2度F | 95度から115度C | ¥57,283 | |
F | 20404 | 200 mm | 2度F | 95度から115度C | ¥15,963 | |
F | 20400 | 210 mm | 2度F | -25度から5度C | ¥16,702 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- ドリルビットとタップセット
- ユーティリティブラシ
- ダイヤモンドセグメントカップ砥石
- 溶接ブランケット カーテンおよびスクリーン
- パレットクッション
- 収納箱とコンテナ
- 排気ファン
- ギアモーター
- 中央機器
- 配線路
- IDEAL DPDTトグルスイッチ
- MAG-MATE 磁気シートセパレーター
- 3M ミネラルコーティングされた滑り止めテープ、連続ロール
- ARROW FASTENER 絶縁ステープル
- EAZYPOWER マグネティックナットセッター
- SPEARS VALVES CPVC スケジュール 80 フィッティング ユニオン 2000、ソケット x SR Fipt EPDM O リング、SS カラー
- EATON S801+ シリーズ ソフトスターター
- MARCOM 安全教育DVD
- ENERPAC 複動ロックナット油圧シリンダ