FRIO-TEMP 20630C 液体インチガラス温度計 -90 ~ 25c
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
アイテム価格 | ガラス温度計の液体 |
校正証明書 | NIST |
埋める | ガラスビーズ、トルエン |
長さ | 145 mm |
スケール分割 | 2度F |
温度。 範囲 | -90度から25度C |
船の重量(kg) | 2.27 |
船高(cm) | 30.48 |
船の長さ(cm) | 60.96 |
船幅(cm) | 30.48 |
HSコード | 9025114000 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。