COXREELS SG シリーズ スプリング駆動ホースリール
形式 | モデル | 全体の長さ(Overall Length) | ベースサイズ | ホースの長さ | 全幅 | 内部径 | マックス。 圧力 | 取り付けサイズ | 外径 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | SG13L-L325 | 13.5 " | 2.5 " | 25のフィート | 6.75 " | 3 / 8 " | 300のプサイ | 14 " | 5 / 8 " | ¥56,903 | |
A | SG13-L125 | 13.5 " | 2.5 " | 25のフィート | 6.25 " | 1 / 4 " | - | 14 " | 1 / 2 " | ¥63,394 | |
A | SG13-L135 | 13.5 " | 2.5 " | 35のフィート | 6.25 " | 1 / 4 " | - | 14 " | 1 / 2 " | ¥67,938 | |
A | SG13-L325 | 13.5 " | 2.5 " | 25のフィート | 6.75 " | 3 / 8 " | 300のプサイ | 14 " | 5 / 8 " | ¥69,236 | |
A | SG13L-L125 | 13.5 " | 2.5 " | 25のフィート | 6.25 " | 1 / 4 " | 300のプサイ | 14 " | 1 / 2 " | ¥56,903 | |
A | SG17L-L350 | 17 " | 2.5 " | 50のフィート | 6.75 " | 3 / 8 " | 300のプサイ | 18 " | 5 / 8 " | ¥81,569 | |
A | SG17-L430 | 17 " | 2.5 " | 30のフィート | 6.75 " | 1 / 2 " | 300のプサイ | 18 " | 3 / 4 " | ¥87,410 | |
A | SG17L-H125 | 17 " | 20.5 " | 25のフィート | 7.25 " | 1 / 4 " | 5000のプサイ | 2.88 " | 9 / 16 " | ¥91,954 | |
A | SG17-M425 | 17 " | 20.5 " | 25のフィート | 7.25 " | 1 / 2 " | 2500のプサイ | 2.88 " | 13 / 16 " | ¥125,274 | |
A | SG17L-H325 | 17 " | 20.5 " | 25のフィート | 7.25 " | 3 / 8 " | 4000のプサイ | 2.88 " | 11 / 16 " | - | 見積依頼
|
A | SG17-H125 | 17 " | 20.5 " | 25のフィート | 7.25 " | 1 / 4 " | 5000のプサイ | 2.88 " | 9 / 16 " | ¥118,350 | |
A | SG17L-L430 | 17 " | 2.5 " | 30のフィート | 6.75 " | 1 / 2 " | 300のプサイ | 18 " | 3 / 4 " | ¥80,054 | |
A | SG17-H325 | 17 " | 20.5 " | 25のフィート | 7.25 " | 3 / 8 " | 4000のプサイ | 2.88 " | 11 / 16 " | ¥127,438 | |
A | SG17-L350 | 17 " | 2.5 " | 50のフィート | 6.75 " | 3 / 8 " | 300のプサイ | 18 " | 5 / 8 " | ¥96,281 | |
A | SG17-M325 | 17 " | 2.5 " | 25のフィート | 6.75 " | 3 / 8 " | 3000のプサイ | 18 " | 11 / 16 " | ¥107,532 | |
A | SG19L-L450 | 19.5 " | 20.5 " | 50のフィート | 8.5 " | 1 / 2 " | 300のプサイ | 2.88 " | 3 / 4 " | ¥100,825 | |
A | SG19-L450 | 19.5 " | 20.5 " | 50のフィート | 8.5 " | 1 / 2 " | 300のプサイ | 2.88 " | 3 / 4 " | ¥128,952 | |
A | SG19-H150 | 19.5 " | 20.5 " | 50のフィート | 9" | 1 / 4 " | 5000のプサイ | 2.88 " | 9 / 16 " | ¥164,436 | |
A | SG19-H350 | 19.5 " | 20.5 " | 50のフィート | 9.5 " | 3 / 8 " | 4000のプサイ | 2.88 " | 11 / 16 " | ¥174,605 | |
A | SG19-M350 | 19.5 " | 20.5 " | 50のフィート | 8.5 " | 3 / 8 " | 3000のプサイ | 2.88 " | 11 / 16 " | ¥159,243 | |
A | SG19-M450 | 19.5 " | 20.5 " | 50のフィート | 9.38 " | 1 / 2 " | 2500のプサイ | 2.88 " | 13 / 16 " | ¥162,921 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- ロックアウト南京錠
- チューブベンダー
- スクリュー/ボルトエクストラクターとナットスプリッター
- 接触ブロックが付いている照らされた押しボタン
- ソフトサイドクーラー
- ラバー
- レンチ
- 工作機械および部品洗浄ポンプ
- 組積造コンクリートおよびタイルツール
- ブロンズ
- ARO コンパクト空気圧合体フィルター
- DORIAN フィンガークランプネジ
- NAUGATUCK 内部接続フロートボール
- MERSEN FERRAZ NHシリーズヒューズリンク
- THOMAS & BETTS ナイロン絶縁フランジスペードターミナル
- WATTS LFN45B-Lシリーズ水圧低下バルブ
- GRUVLOK シールリング-7012
- KEY-BAK Super48 格納式キーホルダー
- SK PROFESSIONAL TOOLS サムホイールラチェット
- LINN GEAR タイプBスプロケット、140チェーン