COXREELS SG17-M325 スプリングリターンホースリール、中圧、内径 3/8 インチ、長さ 25 フィート
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
アイテム価格 | スプリングリターンホースリール |
ベースサイズ | 2.5 " |
EAN | 0674255741577 |
ホースの長さ | 25のフィート |
内部径 | 3 / 8 " |
マックス。 圧力 | 3000のプサイ |
取り付けサイズ | 18 " |
外径 | 11 / 16 " |
全体の高さ | 19.5 " |
全体の長さ(Overall Length) | 17 " |
全幅 | 6.75 " |
船の重量(kg) | 20.7 |
原産国 | US |
モデル | 全体の長さ(Overall Length) | ベースサイズ | ホースの長さ | 全幅 | 内部径 | マックス。 圧力 | 取り付けサイズ | 外径 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SG13-L125 | 13.5 " | 2.5 " | 25のフィート | 6.25 " | 1 / 4 " | - | 14 " | 1 / 2 " | ¥63,394 | |
SG13-L135 | 13.5 " | 2.5 " | 35のフィート | 6.25 " | 1 / 4 " | - | 14 " | 1 / 2 " | ¥67,938 | |
SG13-L325 | 13.5 " | 2.5 " | 25のフィート | 6.75 " | 3 / 8 " | 300のプサイ | 14 " | 5 / 8 " | ¥79,139 | |
SG13L-L125 | 13.5 " | 2.5 " | 25のフィート | 6.25 " | 1 / 4 " | 300のプサイ | 14 " | 1 / 2 " | ¥56,903 | |
SG13L-L325 | 13.5 " | 2.5 " | 25のフィート | 6.75 " | 3 / 8 " | 300のプサイ | 14 " | 5 / 8 " | ¥56,903 | |
SG17-L350 | 17 " | 2.5 " | 50のフィート | 6.75 " | 3 / 8 " | 300のプサイ | 18 " | 5 / 8 " | ¥96,281 | |
SG17-L430 | 17 " | 2.5 " | 30のフィート | 6.75 " | 1 / 2 " | 300のプサイ | 18 " | 3 / 4 " | ¥97,839 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。