閉所での三脚
閉所での三脚
DBI-SALA の限られたスペース用アルミニウム三脚は、内蔵プーリー システムと、ウインチまたは自動格納式ライフラインのいずれか用の取り付けブラケットと統合されています。 これらのユニットは、伸縮式の調節可能なロック脚を備えており、多用途性が高まります。 作業員の完全な安全を確保するために、スパイクエッジ付きのゴム製安全靴と安全脚サポートチェーンが装備されています。 これらのユニットは、高さ 7 ~ 9 フィートの範囲で利用でき、最大耐荷重は 350 ポンドです。ANSI Z117.1、ANSI Z117.1-1995、OSHA 1910.146、OSHA 1910.66、および OSHA 1926.502 規格に準拠しています。 これらの三脚はDBI-SALAと併用します。 閉所でのウインチ ユニットに簡単に取り付けて、負傷した労働者を限られたスペースから、または下の労働者から回収することができます。
DBI-SALA の限られたスペース用アルミニウム三脚は、内蔵プーリー システムと、ウインチまたは自動格納式ライフラインのいずれか用の取り付けブラケットと統合されています。 これらのユニットは、伸縮式の調節可能なロック脚を備えており、多用途性が高まります。 作業員の完全な安全を確保するために、スパイクエッジ付きのゴム製安全靴と安全脚サポートチェーンが装備されています。 これらのユニットは、高さ 7 ~ 9 フィートの範囲で利用でき、最大耐荷重は 350 ポンドです。ANSI Z117.1、ANSI Z117.1-1995、OSHA 1910.146、OSHA 1910.66、および OSHA 1926.502 規格に準拠しています。 これらの三脚はDBI-SALAと併用します。 閉所でのウインチ ユニットに簡単に取り付けて、負傷した労働者を限られたスペースから、または下の労働者から回収することができます。
閉所での三脚
取りつけ金具
三脚コンボ
密閉空間システム
三脚
三脚
形式 | モデル | アイテム価格 | 価格 | |
---|---|---|---|---|
A | 8287H / YL | ¥55,689 | ||
B | 8442GC-Z7/65FT | ¥716,501 |
三脚
安全チェーン三脚7フィート
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
5901747 | AH2XGC | ¥14,626 |
密閉された自動引き込み式ライフライン
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
3401123 | CP2るう | ¥49,376 |
スナッチ ブロック プーリー スナッチ ブロック、重量 350 ポンド
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
8003205 | CP2TCQ | ¥44,476 |
三脚プーリー、耐荷重 5000 ポンド、ダビット/三脚、最大ロープ径 0.25 インチ用
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
7421 | CP4XLR | ¥8,646 |
密閉空間用プーリー
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
RP105/ | CR4DCH | ¥48,579 |
密閉空間用プーリー
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
8004187 | CP2RNQ | ¥174,545 |
閉所での三脚、24 "-41"ベース半径、55 "-91"高さ
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
G7276 | AX3MGF | ¥266,258 | 詳細を参照してください。 |
詳細はこちら
- 汎用ACモーター
- エルゴノミクス
- 接着剤とセメント
- 緊急洗眼およびシャワー設備
- ギアリング
- エアカーテン
- 危険場所管理ステーションの付属品
- レンジフード
- フランジ位置合わせツール
- クランプの品揃え
- NIBCO ブロンズインラインボールバルブ、FNPTxホースキャップ
- DUCTMATE サンドイッチスタイルの高温丸型ダクト
- MERSEN FERRAZ 5.5kVフェルールマウント変圧器ヒューズ
- HOFFMAN ファンフィルターおよびフィンガーガードキット
- AIR SYSTEMS INTERNATIONAL ハンドタイトフィッティング
- TIMKEN メートル法 AH 引出しスリーブ
- STEARNS BRAKES ブレーキシャフト
- ARROW FASTENER ステープルガン
- MCR SAFETY レザーグローブ
- INTERNATIONAL ENVIROGUARD フライパン