VICKERS 565330 油圧バルブ比例 4 ウェイ 24vdc
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
アイテム価格 | 油圧方向制御弁 |
コイルボルト | 24 VDC |
接続 | DIN 43650 |
GPM @ 3000 PSI | 13 |
高さ | 4.18 " |
長さ | 13.19 " |
マックス。 圧力 | 4500のプサイ |
最大タンク圧力(PSI) | 4500 |
ポジション数 | 3 |
方法の数 | 4 |
オーバーライド | オーバーライドなし |
シールタイプ | フッ化炭素 |
サイズ | D05 |
スプールタイプ | タンデムセンター |
タイプ | 比例 |
幅(Width) | 2.76 " |
船の重量(kg) | 7.2 |
船高(cm) | 12.7 |
船の長さ(cm) | 35.56 |
船幅(cm) | 7.62 |
HSコード | 8481200010 |
原産国 | US |
モデル | GPM @ 3000 PSI | 高さ | 長さ | マックス。 圧力 | サイズ | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02-147623 | 3 | 3.95 " | 10.87 " | 5000のプサイ | D03 | 1.81 " | ¥414,211 | |
02-146720 | 5 | 3.95 " | 10.87 " | 5000のプサイ | D03 | 1.81 " | ¥385,655 | |
565328 | 17 | 4.18 " | 13.19 " | 4500のプサイ | D05 | 2.76 " | ¥544,998 | |
565376 | 5 | 3.95 " | 10.87 " | 5000のプサイ | D03 | 1.81 " | ¥534,571 | |
565464 | 13 | 4.18 " | 13.19 " | 4500のプサイ | D05 | 2.76 " | ¥667,568 | |
02-135162 | 2 | 3.589 " | 8.647 " | 5000のプサイ | D03 | 1.81 " | ¥240,320 | |
02-140085 | 5 | 3.589 " | 8.647 " | 5000のプサイ | D03 | 1.81 " | ¥276,250 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。