VICKERS 油圧ベーンポンプ 成形、マテリアルハンドリング、建設、自動車産業で使用される高効率、低騒音のシングルおよびダブルベーンポンプ。 最大流量は 60 gpm で、SAE A、B、および C の XNUMX ボルト フランジ マウント バリエーションが用意されています。
成形、マテリアルハンドリング、建設、自動車産業で使用される高効率、低騒音のシングルおよびダブルベーンポンプ。 最大流量は 60 gpm で、SAE A、B、および C の XNUMX ボルト フランジ マウント バリエーションが用意されています。
形式 | モデル | 変位 | 注ぐ速さ | マウント | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | 382084-3 | ¥161,030 | ||||
A | 382084-1 | ¥178,480 | ||||
A | 382084-4 | ¥178,480 | ||||
A | 02-137110-1 | ¥399,672 | ||||
A | 02-137113-1 | ¥392,950 | ||||
A | 02-137117-3 | ¥397,468 | ||||
A | 02-137117-1 | ¥392,950 | ||||
A | 02-137124-1 | ¥430,739 | ||||
A | 02-137126-1 | ¥617,576 | ||||
A | 02-137129-1 | ¥517,044 | ||||
A | 02-137144-1 | ¥653,159 | ||||
A | 02-137146-1 | ¥748,361 | ||||
A | 02-137146-3 | ¥732,891 |
形式 | モデル | 変位 | 注ぐ速さ | マウント | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | 431874-N | ¥792,176 | ||||
A | 433335-C | ¥996,342 | ||||
A | 02-137455-1 | ¥1,312,213 | ||||
A | 02-137445-1 | ¥1,234,372 | ||||
A | 02-137483-3 | ¥1,259,020 |
シングルベーンポンプ
Eaton Vickers シングルベーン ポンプは、容積によって流体を圧送するように設計されており、回転ごとに正の容積または固定容積を提供するのに最適です。 これらのアルミニウム製ポンプは非常に優れた操作性を備え、現場で可逆的に両方向に回転させることができます。 ビッカース シングルベーン ポンプは、1.39 立方インチ/回転の速度で流体を置換することができます。
Eaton Vickers シングルベーン ポンプは、容積によって流体を圧送するように設計されており、回転ごとに正の容積または固定容積を提供するのに最適です。 これらのアルミニウム製ポンプは非常に優れた操作性を備え、現場で可逆的に両方向に回転させることができます。 ビッカース シングルベーン ポンプは、1.39 立方インチ/回転の速度で流体を置換することができます。
詳細はこちら
- キャビネット
- エアレーション
- キーコントロールの識別
- 溶接洗浄
- 錫
- プラグイントランス
- スナバホース
- キーレスブッシング
- 排煙器アクセサリー
- フォークカバー
- OSG VC-10 タップ スチームオキサイド仕上げ
- WERA TOOLS ドライバーセット
- CH HANSON 商用ステンシル、1/8 インチ高耐久LDPE、ビジター
- WATTS Osyレジリエントウェッジゲートバルブ
- VERMONT GAGE 標準ねじプラグゲージ、1-8 Unc Lh
- ARO バルブキット
- ANSELL クラス 2 電気手袋、16 インチ、ブラック
- BOSTON GEAR 32 直径ピッチ真鍮平歯車
- PIP 汎用耐薬品手袋
- FIREYE モーター