VICKERS 372617-3 ベーン ポンプ 11 Gpm @ 1200 Rpm および 100 Psi
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
アイテム価格 | シングルベーンポンプ |
変位 | 2.22cu。 in./rev。 |
注ぐ速さ | 11 gpm @ 1200rpmおよび100psi |
インレットポート | 1.25 "NPT |
マックス。 圧力 | 2500のプサイ |
マックス。 RPM | 1800 |
最小RPM | 600 |
マウント | SAE A2ボルトフランジ |
出口ポート | 3/4 "-16ストレートスレッド |
港の場所 | インレットとインライン |
シャフトサイズ | 1" |
UPC | 094721221721 |
船の重量(kg) | 8.1 |
船高(cm) | 30.48 |
船の長さ(cm) | 30.48 |
船幅(cm) | 30.48 |
HSコード | 8413600040 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 価格 | |
---|---|---|---|
372617-5 | ¥231,867 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。