入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 往復鋸刃 |
戻る | ストレート |
高さ | 3 / 4 " |
長さ | 6" |
材料 | バイメタル |
シャンク | 1/2 "ユニバーサル |
インチあたりの歯 | 超硬グリット |
幅(Width) | 3 / 4 " |
船の重量(kg) | 0.1 |
船高(cm) | 6.86 |
船の長さ(cm) | 16.51 |
船幅(cm) | 2.54 |
HSコード | 8202990000 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | インチあたりの歯 | 戻る | 高さ | アイテム価格 | 長さ | 材料 | プライマリアプリケーション | シャンク | パッケージ。 数量 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DW4806 | 10 | ストレート | 3 / 4 " | 往復鋸刃 | 6" | バイメタル | - | 1/2 "ユニバーサル | 5 | ¥3,091 | ||
DW4845 | 10/14 | ストレート | 3 / 4 " | 往復鋸刃 | 6" | バイメタル | - | 1/2 "ユニバーサル | 5 | ¥3,402 | ||
DW4846 | 10/14 | ストレート | 3 / 4 " | 往復鋸刃 | 8" | バイメタル | - | 1/2 "ユニバーサル | 5 | ¥4,224 | ||
DW4851 | 6 | ストレート | 3 / 4 " | 往復鋸刃 | 6" | バイメタル | - | 1/2 "ユニバーサル | 5 | ¥4,245 | ||
DW4843 | 超硬グリット | ストレート | 3 / 4 " | 往復鋸刃 | 8" | 超硬グリット | - | 1/2 "ユニバーサル | 5 | ¥6,681 | ||
DWA41712XNUMX | 10 | ストレート | 1" | 往復鋸刃 | 12 " | ハイスピードスチール | - | 1/2 "ユニバーサル | 5 | ¥6,181 | ||
DWA4166XNUMX | 6 | テーパ | 1" | 往復鋸刃 | 6" | HSS | 金属 | 1 / 2 " | 5 | ¥4,428 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。