VICKERS 382082-3 ベーン ポンプ 4 Gpm @ 1200 Rpm および 100 Psi
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
アイテム価格 | シングルベーンポンプ |
変位 | .80cu。 in./rev。 |
注ぐ速さ | 4 gpm @ 1200rpmおよび100psi |
インレットポート | 1 "NPT |
マックス。 圧力 | 2500のプサイ |
マックス。 RPM | 1800 |
最小RPM | 600 |
マウント | SAE A2ボルトフランジ |
出口ポート | 1 / 2 "NPT |
港の場所 | インレットとインライン |
シャフトサイズ | 1" |
船の重量(kg) | 6.75 |
船高(cm) | 20.32 |
船の長さ(cm) | 25.4 |
船幅(cm) | 25.4 |
HSコード | 8413600040 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。