WESTWARDドリルプレスバイス
Westward ドリル プレス バイスは、加工中に工作物を位置決めして固定するために工作機械の作業台に恒久的に取り付けられます。 これらのユニットは、最も困難な穴あけ、タッピング、リーマ加工にも最適な頑丈な設計を提供します。
形式 | モデル | 価格 | |
---|---|---|---|
A | 10D731 | ¥28,536 | |
A | 10D732 | ¥38,094 | |
A | 10D733 | ¥37,453 | |
B | 10D750 | ¥34,044 | |
B | 10D752 | ¥50,776 | |
B | 10D751 | ¥42,497 | |
A | 10D734 | ¥112,493 | |
C | 10D747 | ¥35,415 |
特徴
- それらは、クランプ力を増減するために開閉できる調整可能なジョーを備えています。
- これらには、正方形と円形の両方のワークピースをそれぞれ保持するためのプレーンと垂直/水平の溝付きジョープレートが含まれています。
- それらの側面と前面は、穴あけ、タッピング、またはリーマ加工の用途で複数の取り付け位置を可能にします。
- 機械テーブルにしっかりと設置できるように、XNUMX つのボルト ラグを備えた幅広のベースが付属しています。
- これらの万力は、一方向の重いスラスト力を処理し、反対方向に簡単にねじを外す機能を提供するために、精密にカットされた並目ねじ調整ねじを備えています。
- などのモデル 10D740、360度の回転を可能にするスイベルベースデザインを備えています。
よくある質問
固定基地の目的は何ですか?
固定ベースを備えたドリル プレス バイスは、任意の卓上表面でワークピースを安定して保持できます。 このタイプのベースは、穴あけ、タッピング、リーマ加工の際に細心の注意が必要な、重要なワークピースに最適です。
タップロックレバーの機能は何ですか?
タップロックレバーを上げたり下げたりして、ワークピースに対してドリルバイスを締めたり緩めたりすることができます。
バイスは何でできていますか?
Westward バイスは、錆や腐食に強く、高温にも耐えられる頑丈なアルミニウム製です。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- ロータリーエンコーダー
- PTFEホースアセンブリ
- スプリングラッチ
- フォークリフトトレーラースポッターとアクセサリー
- ハンドヘルド懐中電灯
- キャビネット
- テンショナーとタイトナー
- ターニングツール
- ピン
- ルーフィング
- SNAP-TITE カプラー、スチール、2-111 / 2
- GRAINGER ダブルループネクタイ
- MARTINS INDUSTRIES マグナムプラスタイヤバランシングビード
- SPEARS VALVES PVCクリアトゥルーユニオン2000産業用ボールチェックバルブボックス、スケジュール40 xスケジュール40、FKM
- EATON 4772 シリーズ ホースメンダー
- Cementex USA プラスドライバー
- HUMBOLDT キャンバスを四分割する
- ALLEGRO SAFETY エコノミーベルトバックサポート
- BALDOR / DODGE スプリットタイヤ、70HCB、エラストマーカップリング