VICKERS 油圧バルブ 4 ウェイ
形式 | モデル | 幅(Width) | コイルボルト | 接続 | GPM @ 3000 PSI | 高さ | 長さ | マックス。 圧力 | サイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 529760 | 2" | 24 VDC | DIN 43650 | 21 | 3.6 " | 8.6 " | 5075のプサイ | D03 | ¥138,943 | |
A | 565465 | 2" | 24 VDC | DIN 43650 | 16 | 3.6 " | 8.6 " | 5075のプサイ | D03 | ¥138,943 | |
B | 02-354501 | 2" | 24 VDC | 1/2 "コンジットボックス | 16 | 3.6 " | 8.6 " | 5075のプサイ | D03 | ¥116,796 | |
B | 02-157899 | 2" | 12 VDC | 1/2 "コンジットボックス | 21 | 3.6 " | 8.6 " | 5075のプサイ | D03 | ¥122,899 | |
B | 02-146246 | 2" | 24 VDC | 1/2 "コンジットボックス | 21 | 3.6 " | 8.6 " | 5075のプサイ | D03 | ¥116,796 | |
B | 02-146049 | 2" | 110-120 VAC | 1/2 "コンジットボックス | 16 | 3.6 " | 8.6 " | 5075のプサイ | D03 | ¥116,796 | |
A | 02-144974 | 2" | 12 VDC | 1/2 "コンジットボックス | 10 | 3.6 " | 8.6 " | 5075のプサイ | D03 | ¥140,218 | |
A | 02-110359 | 2" | 110-120 VAC | 1/2 "コンジットボックス | 21 | 3.6 " | 8.6 " | 5075のプサイ | D03 | ¥143,747 | |
A | 02-108045 | 2" | 24 VDC | 1/2 "コンジットボックス | 16 | 3.6 " | 8.6 " | 5075のプサイ | D03 | ¥143,747 | |
A | 859176 | 2" | 110-120 VAC | DIN 43650 | 21 | 3.6 " | 8.6 " | 5075のプサイ | D03 | ¥138,943 | |
A | 859165 | 2" | 12 VDC | DIN 43650 | 16 | 3.6 " | 8.6 " | 5075のプサイ | D03 | ¥138,943 | |
C | 529762 | 2" | 24 VDC | DIN 43650 | 21 | 3.6 " | 8.6 " | 5075のプサイ | D03 | ¥110,349 | |
A | 02-145162 | 2" | 24 VDC | DIN 43650 | 12 | 3.6 " | 8.6 " | 5075のプサイ | D03 | ¥132,519 | |
B | 859189 | 2" | 12 VDC | DIN 43650 | 21 | 3.6 " | 8.6 " | 5075のプサイ | D03 | ¥110,349 | |
A | 02-144957 | 2" | 12 VDC | DIN 43650 | 10 | 3.6 " | 8.6 " | 5075のプサイ | D03 | ¥132,519 | |
A | 02-146146 | 2" | 12 VDC | 1/2 "コンジットボックス | 21 | 3.6 " | 8.6 " | 5075のプサイ | D03 | ¥151,125 | |
A | 02-146402 | 2" | 12 VDC | 1/2 "コンジットボックス | 16 | 3.6 " | 8.6 " | 5075のプサイ | D03 | ¥151,125 | |
A | 02-300560 | 2" | 24 VDC | 1/2 "コンジットボックス | 12 | 3.6 " | 8.6 " | 5075のプサイ | D03 | ¥143,747 | |
A | 02-110353 | 2" | 24 VDC | 1/2 "コンジットボックス | 21 | 3.6 " | 8.6 " | 5075のプサイ | D03 | ¥143,747 | |
D | 02-120099 | 2.83 " | 12 VDC | Uタイプ | 20 | 4.44 " | 9.26 " | 3000のプサイ | D05 | ¥154,952 | |
D | 02-119790 | 2.83 " | 110-120 VAC | DIN 43650 | 24 | 4.44 " | 9.26 " | 3000のプサイ | D05 | ¥143,851 | |
D | 02-126110 | 2.83 " | 24 VDC | ターミナルボックス | 24 | 4.44 " | 9.26 " | 3000のプサイ | D05 | ¥221,892 | |
D | 02-119461 | 2.83 " | 24 VDC | DIN 43650 | 24 | 4.44 " | 9.26 " | 3000のプサイ | D05 | ¥210,332 | |
D | 879239 | 2.83 " | 24 VDC | DIN 43650 | 24 | 4.44 " | 9.26 " | 3000のプサイ | D05 | ¥216,027 | |
D | 02-126353 | 2.83 " | 24 VDC | DIN 43650 | 24 | 4.44 " | 9.26 " | 3000のプサイ | D05 | ¥143,851 | |
D | 02-127638 | 2.83 " | 12 VDC | ターミナルボックス | 12 | 4.44 " | 9.26 " | 3000のプサイ | D05 | ¥224,389 | |
D | 02-135609 | 2.83 " | 24 VDC | ターミナルボックス | 20 | 4.44 " | 9.26 " | 3000のプサイ | D05 | ¥152,065 | |
D | 868978 | 2.83 " | 24 VDC | DIN 43650 | 20 | 4.44 " | 9.26 " | 3000のプサイ | D05 | ¥143,851 | |
D | 02-148626 | 2.83 " | 12 VDC | DIN 43650 | 24 | 4.44 " | 9.26 " | 3000のプサイ | D05 | ¥164,583 | |
D | 02-119493 | 2.83 " | 110-120 VAC | ターミナルボックス | 24 | 4.44 " | 9.26 " | 3000のプサイ | D05 | ¥246,633 | |
D | 02-119488 | 2.83 " | 24 VDC | プラグインコイル | 12 | 4.44 " | 9.26 " | 3000のプサイ | D05 | ¥217,861 | |
D | 02-119576 | 2.83 " | 110-120 VAC | ターミナルボックス | 20 | 4.44 " | 9.26 " | 3000のプサイ | D05 | ¥209,639 | |
E | 868977 | 2.83 " | 12 VDC | DIN 43650 | 20 | 4.44 " | 9.26 " | 3000のプサイ | D05 | ¥143,851 | |
D | 879237 | 2.83 " | 110-120 VAC | DIN 43650 | 24 | 4.44 " | 9.26 " | 3000のプサイ | D05 | ¥210,332 | |
D | 879279 | 2.83 " | 110-120 VAC | DIN 43650 | 20 | 4.44 " | 9.26 " | 3000のプサイ | D05 | ¥143,851 | |
D | 02-135641 | 2.83 " | 24 VDC | ターミナルボックス | 12 | 4.44 " | 9.26 " | 3000のプサイ | D05 | ¥224,389 | |
D | 02-127158 | 2.83 " | 24 VDC | ターミナルボックス | 24 | 4.44 " | 9.26 " | 3000のプサイ | D05 | ¥152,065 | |
D | 02-126834 | 2.83 " | 12 VDC | ターミナルボックス | 24 | 4.44 " | 9.26 " | 3000のプサイ | D05 | ¥224,404 | |
D | 02-126833 | 2.83 " | 12 VDC | DIN 43650 | 24 | 4.44 " | 9.26 " | 3000のプサイ | D05 | ¥210,332 | |
D | 02-126335 | 2.83 " | 110-120 VAC | ターミナルボックス | 24 | 4.44 " | 9.26 " | 3000のプサイ | D05 | ¥173,134 | |
D | 02-126109 | 2.83 " | 24 VDC | ターミナルボックス | 24 | 4.44 " | 9.26 " | 3000のプサイ | D05 | ¥221,892 | |
D | 02-119816 | 2.83 " | 12 VDC | DIN 43650 | 24 | 4.44 " | 9.26 " | 3000のプサイ | D05 | ¥206,566 | |
D | 02-148834 | 2.83 " | 12 VDC | DIN 43650 | 12 | 4.44 " | 9.26 " | 3000のプサイ | D05 | ¥220,096 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- OEM交換用モーター
- ガス検知器・充電器
- コードレスバンドソー
- 照らされた押しボタン演算子
- マンホールカバーアクセサリー
- ガス溶接装置
- 締結工具付属品
- ダクテッドファンとアクセサリー
- 炭素鋼
- 実験器具
- LUBE マルチポイントスプレーバルブ
- MILWAUKEE ケーブルビット直径3/4インチ
- WALTER TOOLS SDMW超硬フライスインサート
- INSIZE 同心度ゲージ
- APPROVED VENDOR トライクローバー互換XメスNPT
- HOFFMAN インライン シリーズ タイプ 4X ネジ カバー エンクロージャ
- SPEARS VALVES PVC排水排水ベントフィッティングP401サニタリーティーの削減、すべてのハブ
- Cementex USA Hi Viz ウーブン ベスト、8 Cal.
- KERN AND SOHN 911-ACC シリーズ マトリックス ニードル プリンター
- NIBCO レジューシングエルボ、90度、鍛造および鋳造銅