承認されたベンダー Tri Clover 互換 X メス NPT
形式 | モデル | ボア径 | フランジ径 | 全体の長さ(Overall Length) | ねじの種類 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | TC075F12 | - | 1" | 1.65 " | 1 / 2 "メスNPT | 見積依頼
|
B | TC15F125 | - | - | - | - | 見積依頼
|
A | TC05F12 | - | 1" | 1.380 " | 1 / 2 "メスNPT | 見積依頼
|
C | TC20F34 | 0.625 " | 2.516 " | 1.625 " | 3 / 4 "メスNPT | 見積依頼
|
D | TC15F12 | 0.625 " | 1.984 " | 1.25 " | 1 / 2 "メスNPT | 見積依頼
|
E | TC20F12 | 0.625 " | 2.516 " | 1.25 " | 1 / 2 "メスNPT | 見積依頼
|
F | TC15F34 | 0.625 " | 1.984 " | 1.625 " | 3 / 4 "メスNPT | 見積依頼
|
G | TC30F12 | 0.625 " | 3.579 " | 1.25 " | 1 / 2 "メスNPT | 見積依頼
|
H | TC30F10 | 0.875 " | 3.579 " | 1.625 " | 1 "メスNPT | 見積依頼
|
I | TC15F10 | 0.875 " | 1.984 " | 1.625 " | 1 "メスNPT | 見積依頼
|
J | TC20F10 | 0.875 " | 2.516 " | 1.625 " | 1 "メスNPT | 見積依頼
|
K | TC15F14 | 0.4375 " | 1.984 " | 1.25 " | 1 / 4 "メスNPT | 見積依頼
|
L | TC20F14 | 0.4375 " | 2.516 " | 1.25 " | 1 / 4 "メスNPT | 見積依頼
|
M | TC15F38 | 0.5625 " | 1.984 " | 1.125 " | 3 / 8 "メスNPT | 見積依頼
|
N | TC20F15 | 1.7 " | 2.516 " | 1.75 " | 1.5 "メスNPT | 見積依頼
|
O | TC30F15 | 1.35 " | 3.579 " | 2" | 1.5 "メスNPT | 見積依頼
|
P | TC15F15 | 1.375 " | 1.984 " | 1.75 " | 1.5 "メスNPT | 見積依頼
|
Q | TC15F20 | 1.375 " | 1.984 " | 1.75 " | 2 "メスNPT | 見積依頼
|
R | TC20F20 | 1.875 " | 2.516 " | 1.875 " | 2 "メスNPT | 見積依頼
|
S | TC30F30 | 2.85 " | 3.579 " | 2.25 " | 3 "メスNPT | 見積依頼
|
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 空気圧ダンパーアクチュエータ
- ハードワイヤーサージ保護デバイス
- コンビネーションユニット
- スレッドチェイサー
- ステンレス鋼の穴あきシート
- 解体ツールと機器
- 浴槽/蛇口
- チェックバルブと逆流防止装置
- 自動車曳航
- ヒュームエクストラクターとアクセサリー
- BRADY パイプマーカー、真空
- MAGLITE 戦術的な懐中電灯、LED
- GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS 3/4 "500psi結合アセンブリ多目的エアホース
- QMARK 17,000 BtuH、電気キャビネットユニットヒーター
- VULCAN HART ワイヤー、火炎センサー
- MAIN FILTER INC. 交換用油圧フィルター、ポリエステル、バイトンシール
- COOPER B-LINE 商用メーター台座
- HOFFMAN QLine D シリーズ タイプ 4X EMC エンクロージャ
- EBERBACH スプリングクリップ
- WESTWARD ロックとキー