MAGLITE タクティカル懐中電灯 LED
形式 | モデル | フォーカス | 電池含む | バッテリーの燃焼時間 | 耐衝撃性 | ランプ寿命 | 長さ | 光出力 | 光出力モード | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | TT3D016K | 調節可能 | いいえ | 72時間 | 指定なし | 10K時間 | 12.5 " | 131 LM | ハイ | ¥12,889 | |
B | TT2D016K | 調節可能 | いいえ | 10時間 | 指定なし | 10K時間 | 10 " | 134 LM | ハイ | ¥12,796 | |
C | ML100-S2DX6K | 固定の | 有り | 11/43時間 | 1m | 50K時間 | 9" | 137 LM | 7 | ¥16,795 | |
D | XL50-S3016K | 固定の | 有り | 6.75/25時間 | 指定なし | - | 4.875 " | 200 LM | ハイ/ロー/ストロボ | ¥14,140 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- クーラント供給ドリルビット
- Vベルト
- ドラムカバー
- 迷惑なほこりと手続き型マスク
- 緊急ライトスティックステーション
- 砥石
- チェックバルブと逆流防止装置
- 自動車インテリア
- ディスポーザー
- ギアリング
- JUSTRITE 棚受け
- NOTRAX Oct-O-Flex 599シリーズ、ラバーエントランスマット
- ACUITY SENSOR SWITCH スイッチウォールスイッチタイマー
- USA SEALING ネオプレン フランジ ガスケット、外径 5-1/8 インチ
- EDWARDS SIGNALING チャイム
- COOPER B-LINE ガイドライトシリーズコンジット/ボックスサポートファスナー
- SPEARS VALVES CPVC True Union 2000 標準ボールバルブ、フランジエンド、EPDM
- MARATHON MOTORS 屋根裏ファンモーター、スプリットフェーズ、オープンエアオーバー、弾力性のあるベース
- LINN GEAR 変速ギア、直径8ピッチ