入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 油圧方向制御弁 |
コイルボルト | 24 VDC |
接続 | DIN 43650 |
GPM @ 3000 PSI | 12 |
高さ | 3.6 " |
保持アンプ | 3.1 |
長さ | 8.6 " |
マックス。 圧力 | 5075のプサイ |
最大タンク圧力(PSI) | 3045 |
ポジション数 | 3 |
方法の数 | 4 |
シールタイプ | フッ化炭素 |
サイズ | D03 |
スプールタイプ | タンデム、春中心 |
タイプ | ソレノイド作動 |
幅(Width) | 2" |
船の重量(kg) | 2.19 |
船高(cm) | 11.43 |
船の長さ(cm) | 22.86 |
船幅(cm) | 6.35 |
HSコード | 8481200010 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 幅(Width) | コイルボルト | 接続 | GPM @ 3000 PSI | 高さ | 長さ | マックス。 圧力 | サイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
529760 | 2" | 24 VDC | DIN 43650 | 21 | 3.6 " | 8.6 " | 5075のプサイ | D03 | ¥138,943 | ||
529762 | 2" | 24 VDC | DIN 43650 | 21 | 3.6 " | 8.6 " | 5075のプサイ | D03 | ¥110,349 | ||
565465 | 2" | 24 VDC | DIN 43650 | 16 | 3.6 " | 8.6 " | 5075のプサイ | D03 | ¥138,943 | ||
859165 | 2" | 12 VDC | DIN 43650 | 16 | 3.6 " | 8.6 " | 5075のプサイ | D03 | ¥138,943 | ||
859176 | 2" | 110-120 VAC | DIN 43650 | 21 | 3.6 " | 8.6 " | 5075のプサイ | D03 | ¥138,943 | ||
859189 | 2" | 12 VDC | DIN 43650 | 21 | 3.6 " | 8.6 " | 5075のプサイ | D03 | ¥110,349 | ||
02-108045 | 2" | 24 VDC | 1/2 "コンジットボックス | 16 | 3.6 " | 8.6 " | 5075のプサイ | D03 | ¥143,747 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。