定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

VICKERS 868977 油圧バルブ 4 ウェイ オープン 12vdc | AB6KCT 21U732

VICKERS 868977 油圧バルブ 4 方向オープン 12vdc

在庫あり
アイテム:AB6KCT モデル:868977相互参照:21U732

入手する 5月 20, 月曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥143,851 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Item油圧方向制御弁
コイルボルト12 VDC
接続DIN 43650
GPM @ 3000 PSI20
高さ4.44 "
長さ9.26 "
マックス。 圧力3000のプサイ
最大タンク圧力(PSI)3000
ポジション数2
方法の数4
シールタイプフッ化炭素
サイズD05
スプールタイプクローズドスプリング中心
タイプソレノイド作動
幅(Width)2.83 "

発送情報:

船の重量(kg) 4.5
船高(cm)12.7
船の長さ(cm)24.13
船幅(cm)7.62
HSコード8481200010
原産国US

製品バリエーション

プロダクトモデル幅(Width)コイルボルト接続GPM @ 3000 PSI高さ長さマックス。 圧力サイズ価格
VICKERS529760油圧バルブ4方向閉24vdc | AB6KBL 21U703 5297602"24 VDCDIN 43650213.6 "8.6 "5075のプサイD03¥138,943
VICKERS529762油圧バルブ4方向閉24vdc | AB6KBM 21U704 5297622"24 VDCDIN 43650213.6 "8.6 "5075のプサイD03¥110,349
VICKERS565465油圧バルブ4方向閉24vdc | AB6KBN 21U705 5654652"24 VDCDIN 43650163.6 "8.6 "5075のプサイD03¥138,943
VICKERS859165油圧バルブ4方向閉12vdc | AB6KBR 21U708 8591652"12 VDCDIN 43650163.6 "8.6 "5075のプサイD03¥138,943
VICKERS859176油圧バルブ4方向閉110-120vac | AB6KBT 21U709 8591762"110-120 VACDIN 43650213.6 "8.6 "5075のプサイD03¥138,943
VICKERS859189油圧バルブ4方向閉12vdc | AB6KBU 21U710 8591892"12 VDCDIN 43650213.6 "8.6 "5075のプサイD03¥110,349
VICKERS02-108045油圧バルブ4方向閉24vdc | AB6KCA 21U716 02-1080452"24 VDC1/2 "コンジットボックス163.6 "8.6 "5075のプサイD03¥143,747

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

VICKERS 868977 油圧バルブ 4 方向オープン 12vdc
¥143,851 /単価