WESTWARDデジタルノギス
形式 | モデル | SPC出力 | 正確さ | シミュレーション例 | IP評価 | あごの深さ | 材料 | レンジ | 解像度 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 29AD37 | いいえ | 0.0015 "/ 0.03 mm | プラスチック | - | 1.97 " | ステンレス鋼 | 0~8"/0~200mm | 0.0005 "/ 0.01 mm | ¥46,599 | |
B | 2ZA60 | いいえ | 0.001 "/ 0.02 mm | 成形プラスチック | 54 | 1.56 " | ステンレス鋼 | 0~6"/0~150mm | 0.0005 "/ 0.01 mm | ¥29,448 | |
C | 2YNC6 | いいえ | +/- 0.008 " | ビニールポーチ | 54 | 1.19 " | ポリカーボネート | 0~6"/0~150mm | 0.0005 "/ 0.01 mm | ¥4,985 | |
D | 2ZA61 | いいえ | 0.001 "/ 0.02 mm | 成形プラスチック | 40 | 2.4 " | ステンレス鋼 | 0~12"/0~300mm | 0.0005 "/ 0.01 mm | ¥86,893 | |
E | 2YNC7 | いいえ | +/-0.0015インチ/0.02 mm | 成形 | 54 | 2" | ステンレス鋼 | 0~8"/0~200mm | 0.0005 "/ 0.01 mm | ¥48,671 | |
F | 1AAU4 | いいえ | 0.001 "/ 0.02 mm | 成形プラスチック | - | 1.5 " | ステンレス鋼 | 0~6"/0~150mm | 0.0005 / 0.01mm " | ¥28,264 | |
G | 29AD36 | いいえ | 0.0015 "/ 0.03 mm | プラスチック | - | 1.57 " | ステンレス鋼 | 0~6"/0~150mm | 0.0005 "/0.01mm/1/64ths | ¥21,309 | |
H | 2ZA59 | いいえ | 0.001 "/ 0.02 mm | 成形プラスチック | 40 | 1.56 " | ステンレス鋼 | 0~6"/0~150mm | 0.0005 "/ 0.01 mm | ¥30,036 | |
I | 29AD39 | 有り | 0.002 "/ 0.04 mm | プラスチック | - | 3.54 " | ステンレス鋼 | 0~18"/0~450mm | 0.0005 "/ 0.01 mm | ¥168,563 | |
J | 2YNJ9 | 有り | +/-0.001インチ/0.02 mm | 成形 | 54 | 1.6 " | ステンレス鋼 | 0~6"/0~150mm | 0.0005 "/0.01mm/1/64ths | ¥32,374 | |
K | 29AD40 | 有り | 0.0015 "/ 0.03 mm | プラスチック | - | 2.36 " | ステンレス鋼 | 0~12"/0~300mm | 0.0005 "/ 0.01 mm | ¥81,408 | |
K | 29AD41 | 有り | 0.0015 "/ 0.03 mm | プラスチック | - | 1.97 " | ステンレス鋼 | 0~8"/0~200mm | 0.0005 "/ 0.01 mm | ¥43,862 | |
L | 4KY19 | 有り | 0.0005 "/ 0.01 mm | 木製 | - | 4" | ステンレス鋼 | 0~24"/0~600mm | 0.0005 "/ 0.01 mm | ¥229,300 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- ホールソー
- A / CRefクリーナーとスケールリムーバー
- 極低温ソレノイドバルブ
- タイヤ空気圧ケージ
- DCファン
- ホースリール
- 排気ファン
- ドリーと発動機
- 識別製品
- プーラーとセパレーター
- MILWAUKEE VALVE ブロンズゲートバルブ、はんだ
- ARTU 磁器タイルドリルビット
- UNITED BRASS WORKS ブロンズゲートバルブ、FNPT
- BRADY 化学ラベル、塩化メチレン
- TSUBAKI スプロケット4.740アウター#40
- PARKER パイプカップリング、1/2インチのボディサイズ、12ガロン/分の流量
- LOVEJOY DI-6タイプハブ、ラフストックボア
- SPEARS VALVES PVC プレミアム電動ラグインサートバタフライバルブ、SS ラグ、ブナ
- SPEARS VALVES CPVC True Union 2000 標準レトロフィット ボール バルブ、ソケット エンド、EPDM
- AIR SYSTEMS INTERNATIONAL Hansen 3000 シリーズ クイック カプラー プラグ