入手する 5月 7, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | デジタルキャリパー |
正確さ | 0.0005 "/ 0.01 mm |
校正証明書 | いいえ |
シミュレーション例 | 木製 |
あごの深さ | 4" |
材料 | ステンレス鋼 |
レンジ | 0~24"/0~600mm |
解像度 | 0.0005 "/ 0.01 mm |
SPC出力 | 有り |
船の重量(kg) | 2.25 |
船高(cm) | 3.56 |
船の長さ(cm) | 81.79 |
船幅(cm) | 19.3 |
HSコード | 9017304000 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | SPC出力 | 正確さ | シミュレーション例 | IP評価 | あごの深さ | 材料 | レンジ | 解像度 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1AAU4 | いいえ | 0.001 "/ 0.02 mm | 成形プラスチック | - | 1.5 " | ステンレス鋼 | 0~6"/0~150mm | 0.0005 / 0.01mm " | ¥28,264 | ||
29AD36 | いいえ | 0.0015 "/ 0.03 mm | プラスチック | - | 1.57 " | ステンレス鋼 | 0~6"/0~150mm | 0.0005 "/0.01mm/1/64ths | ¥21,309 | ||
29AD37 | いいえ | 0.0015 "/ 0.03 mm | プラスチック | - | 1.97 " | ステンレス鋼 | 0~8"/0~200mm | 0.0005 "/ 0.01 mm | ¥46,599 | ||
29AD39 | 有り | 0.002 "/ 0.04 mm | プラスチック | - | 3.54 " | ステンレス鋼 | 0~18"/0~450mm | 0.0005 "/ 0.01 mm | ¥168,563 | ||
29AD40 | 有り | 0.0015 "/ 0.03 mm | プラスチック | - | 2.36 " | ステンレス鋼 | 0~12"/0~300mm | 0.0005 "/ 0.01 mm | ¥81,408 | ||
29AD41 | 有り | 0.0015 "/ 0.03 mm | プラスチック | - | 1.97 " | ステンレス鋼 | 0~8"/0~200mm | 0.0005 "/ 0.01 mm | ¥43,862 | ||
2YNC6 | いいえ | +/- 0.008 " | ビニールポーチ | 54 | 1.19 " | ポリカーボネート | 0~6"/0~150mm | 0.0005 "/ 0.01 mm | ¥4,985 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。