EAGLE 1712 コラムプロテクター、高さ42インチ、サイズ12インチ、イエロー
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
アイテム価格 | カラムプロテクター |
色 | イエロー |
柱の形状に適合 | ラウンドまたはスクエア |
内寸法 | 12 " |
材料 | HDPE |
全体の高さ | 42 " |
全幅 | 24 " |
UPC | 048441000319 |
重量 | 40ポンド |
船の重量(kg) | 18 |
HSコード | 3923900080 |
原産国 | US |
A. はい、このコラム プロテクターは、時速 8500 マイルで 5 ポンドのフォーク トラックを使用して衝撃テストを行っています。
A. プロテクターの XNUMX つの半分を取り付けるために黒いストラップが使用されているため、簡単かつ迅速に取り付けることができます。
A.
A. 主な要素には、カラムのサイズ、プロテクターの高さ、材料の耐久性、色の可視性、設置方法、積み重ね可能性、屋内または屋外での使用、耐紫外線性、安全規格への準拠、メンテナンス要件、カスタマイズ オプションが含まれます。
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。